Винт за дърво ASSY 4.0 RW20-(A2K)-б.п 4X50/33

0 лв. с ДДС
0,00 € с ДДС
0 лв. с ДДС
0,00 € с ДДС
цена за {0}

producttemplate.offerisvalid

producttemplate.offerisvalidfrom producttemplate.offerisvalidto

.
Допълнителна информация
Арт. номер: 019014050
products.pickngo

За бр.

1 Бр.

Количество

Доставка от 1-3 работни дни.
Безплатна доставка
при поръчка над 168 лв. с ДДС
Продуктови спецификации
Спецификации:
Диаметър4 mm
Дължина50 mm
Дължина на резбата33 mm
ЗадвижванеRW20
Продуктови спецификации
Диаметър4 mm
Дължина50 mm
Дължина на резбата33 mm
ЗадвижванеRW20