Винт за дърво ASSY 4.0 RW20-(A2K)-б.поц-ø4X30-18мм

0,00 € с ДДС
0 лв. с ДДС
0,00 € с ДДС
0 лв. с ДДС
цена за {0}

producttemplate.offerisvalid

producttemplate.offerisvalidfrom producttemplate.offerisvalidto

.
Допълнителна информация
Арт. номер: 019014030
products.pickngo

За бр.

0 Бр.

Количество

requestavailability.successmessage

Доставка от 1-3 работни дни.
Безплатна доставка
при поръчка над 84€ с ДДС
Продуктови спецификации
Спецификации:
Диаметър4 mm
Дължина30 mm
Дължина на резбата18мм
ЗадвижванеRW20
Продуктови спецификации
Диаметър4 mm
Дължина30 mm
Дължина на резбата18мм
ЗадвижванеRW20