Винт за дърво ASSY4.0 RW20-(A2K)-б.поц-ø3,5X15-11

€ с ДДС
цена за {0}

producttemplate.offerisvalid

producttemplate.offerisvalidfrom producttemplate.offerisvalidto

.
Допълнителна информация
Арт. номер: 019003515
products.pickngo

За бр.

0 Бр.

Количество

requestavailability.successmessage

Доставка от 1-3 работни дни.
Безплатна доставка
при поръчка над 84 с ДДС
Продуктови спецификации
Спецификации:
Диаметър3,5 mm
Дължина15 mm
Дължина на резбата11 mm
ЗадвижванеRW20
Продуктови спецификации
Диаметър3,5 mm
Дължина15 mm
Дължина на резбата11 mm
ЗадвижванеRW20