Винт за дърво-б. поц-(A2K)-4,5X80- 50мм

€ с ДДС
цена за {0}

producttemplate.offerisvalid

producttemplate.offerisvalidfrom producttemplate.offerisvalidto

Винт за дърво-б. поц-(A2K)-4,5X80- 50мм
Допълнителна информация
Арт. номер: 019814580
products.pickngo

За бр.

0 Бр.

Количество

requestavailability.successmessage

Доставка от 1-3 работни дни.
Безплатна доставка
при поръчка над 84 с ДДС
Продуктови спецификации
Спецификации:
Диаметър4.5 mm
Дължина80 mm
Дължина на резбата50 mm
ЗадвижванеPZ2
Продуктови спецификации
Диаметър4.5 mm
Дължина80 mm
Дължина на резбата50 mm
ЗадвижванеPZ2