Винт, двуходов, ø 3.5х25/18мм, PH2, 100 бр.

0 лв. с ДДС
0,00 € с ДДС
0 лв. с ДДС
0,00 € с ДДС
цена за {0}

producttemplate.offerisvalid

producttemplate.offerisvalidfrom producttemplate.offerisvalidto

За завинтване върху метални подконструкции- дървени или метални, до максимум 1 мм.

Допълнителна информация
Арт. номер: PR18903525
products.pickngo

За бр.

1 Бр.

Количество

Доставка от 1-3 работни дни.
Безплатна доставка
при поръчка над 168 лв. с ДДС

 

  • Винта е от закалена  фосфатирана стомана
  • Двуходова резба и остър връх
  • Скрита тромпетна глава
  • PH 2 задвижване
  •  RoHS становище - издържано

 

  • Винта е от закалена  фосфатирана стомана
  • Двуходова резба и остър връх
  • Скрита тромпетна глава
  • PH 2 задвижване
  •  RoHS становище - издържано
Продуктови спецификации
Номинален диаметър3.5 mm
Дължина25 mm
Дължина на резбата18 mm
Диаметър на главата8.4 mm