Винт анкер W-BS Ø8x120 TX40, поц., Type C

0,00 € с ДДС
0 лв. с ДДС
0,00 € с ДДС
0 лв. с ДДС
цена за {0}

producttemplate.offerisvalid

producttemplate.offerisvalidfrom producttemplate.offerisvalidto

Идеален за монтаж на метални конструкции, галв. стомана

Допълнителна информация
Арт. номер: 5929138075
products.pickngo

За бр.

0 Бр.

Количество

requestavailability.successmessage

Доставка от 1-3 работни дни.
Безплатна доставка
при поръчка над 84€ с ДДС

Описание: 

Изключително гъвкав за употреба
Три дълбочини на монтаж (размери 6 - 14) и голямо разнообразие от видове.
Закрепването може да се регулира/нивелира до два пъти след първоначалният монтаж
С цел подравняване на парапети или анкерни плочи (Размери 8 - 14)

Висока товароносимоспособност
Създава изключително малки напрежения в основата, което позволява малки осови и ръбови минимуми
Много бърз и лесен монтаж
Не е необходим точен момент на завиване
Незабавно натоварване - без изчакване

От размер 8 препоръчваме използването на подходящ гайковерт с тангенциален удар за монтаж.

ETA-16/0043 за самостоятелно закрепване
Опция 1, напукан и ненапукан бетон (размери 6–14), сеизмична категория C1 (размери 8–14)

ETA-16/0128 за многократно закрепване
Бетон (размери 5 и 6)
Предварително напрегнати бетонови елементи с кухини тавани с кухини (размер 6)

Огнеустойчивост
R30, R60, R90, R120; Технически репорт TR020 (включен в одобренията)

Приложение:

Подходящ за закрепване на метални конструкции, метални профили, скоби, подложки, опори, кабелни тръбопроводи, тръбопроводи, парапети и др.

Може да се използва в бетон <C20/25 и твърд естествен камък (неодобрен)

W-BS / S (поцинкована стомана), одобрен за използване в сухи помещения

Описание: 

Изключително гъвкав за употреба
Три дълбочини на монтаж (размери 6 - 14) и голямо разнообразие от видове.
Закрепването може да се регулира/нивелира до два пъти след първоначалният монтаж
С цел подравняване на парапети или анкерни плочи (Размери 8 - 14)

Висока товароносимоспособност
Създава изключително малки напрежения в основата, което позволява малки осови и ръбови минимуми
Много бърз и лесен монтаж
Не е необходим точен момент на завиване
Незабавно натоварване - без изчакване

От размер 8 препоръчваме използването на подходящ гайковерт с тангенциален удар за монтаж.

ETA-16/0043 за самостоятелно закрепване
Опция 1, напукан и ненапукан бетон (размери 6–14), сеизмична категория C1 (размери 8–14)

ETA-16/0128 за многократно закрепване
Бетон (размери 5 и 6)
Предварително напрегнати бетонови елементи с кухини тавани с кухини (размер 6)

Огнеустойчивост
R30, R60, R90, R120; Технически репорт TR020 (включен в одобренията)

Приложение:

Подходящ за закрепване на метални конструкции, метални профили, скоби, подложки, опори, кабелни тръбопроводи, тръбопроводи, парапети и др.

Може да се използва в бетон <C20/25 и твърд естествен камък (неодобрен)

W-BS / S (поцинкована стомана), одобрен за използване в сухи помещения

Продуктови спецификации
Диаметър8 мм
Дължина на анкера (l)120 мм
Височина на закрепване (t₍fix₁₎)75 мм
Височина на закрепване (t₍fix₂₎)65 мм