Бандажна PVC лента сребриста 48ммх30м WUERTH

0,00 € с ДДС
0 лв. с ДДС
0,00 € с ДДС
0 лв. с ДДС
цена за {0}

producttemplate.offerisvalid

producttemplate.offerisvalidfrom producttemplate.offerisvalidto

За уплътняване на вентилационни и климатични канали, както и за защита и обвиване на тръби.

 

Допълнителна информация
Арт. номер: 0874100298
products.pickngo

За бр.

0 Бр.

Количество

requestavailability.successmessage

Доставка от 1-3 работни дни.
Безплатна доставка
при поръчка над 84€ с ДДС

Характеристики и предимства:

  • Самозагасваща лента – предотвратява разпространението на пламъци.
  • Подходяща за съединяване на различни материали, включително бетонни подложки и полиетиленови фолия.
  • Специално формулирано лепило с висока начална адхезия (агресивно залепване).
  • Отлична еластичност и устойчивост на атмосферни влияния.
  • Стандартна дебелина на PVC лентата: 0,13 mm (обща дебелина).
  • Количество в кашон: 48 ролки.

 

Технически данни

Параметър

Описание

Дебелина

0,13мм

Цвят

Сребрист

Широчина

48 мм

Дължина

30 м

Минимална/максимална температурна устойчивост

от -5°C до +60°C

Минимална температура на обработка

0°C

Устойчивост на ултравиолетови лъчи (UV)

Да

Срок на годност от датата на производство

24 месеца

Условия за съхранение за запазване на срока на годност

При стайна температура, в оригиналната опаковк

Характеристики и предимства:

  • Самозагасваща лента – предотвратява разпространението на пламъци.
  • Подходяща за съединяване на различни материали, включително бетонни подложки и полиетиленови фолия.
  • Специално формулирано лепило с висока начална адхезия (агресивно залепване).
  • Отлична еластичност и устойчивост на атмосферни влияния.
  • Стандартна дебелина на PVC лентата: 0,13 mm (обща дебелина).
  • Количество в кашон: 48 ролки.

 

Технически данни

Параметър

Описание

Дебелина

0,13мм

Цвят

Сребрист

Широчина

48 мм

Дължина

30 м

Минимална/максимална температурна устойчивост

от -5°C до +60°C

Минимална температура на обработка

0°C

Устойчивост на ултравиолетови лъчи (UV)

Да

Срок на годност от датата на производство

24 месеца

Условия за съхранение за запазване на срока на годност

При стайна температура, в оригиналната опаковк