Онлайн магазин Würth. Регистрирайте се тук или в профила си.
(0) артикул(а)
Няма продукти в кошницата.
Продукти
    Close
    Филтриране
    Preferences
    Търси

    Аку. Винтоверт ABS 18 POWER M-CUBE 2х5.0 Ah

    1 509 лв. с ДДС
    1 509 лв. с ДДС
    цена за {0}

    producttemplate.offerisvalid

    producttemplate.offerisvalidfrom producttemplate.offerisvalidto

    Много мощен, удобен акумулаторен винтоверт, специално проектиран за тежка употреба на строителни обекти с въртящ момент от 140 Nm

    Допълнителна информация
    Арт. номер: 5701404005
    products.pickngo

    За бр.

    1 Бр.

    Количество

    Бърза доставка от 1-3 работни дни.
    Безплатна доставка
    при поръчка над 168 лв. с ДДС

    Здрав дизайн

    • За усилена употреба на строителни обекти.
    • Всички компоненти ще оцелеят и при падане от нормални работни височини.

    Защитна функция на двигателя

    Функцията за електронна защита на двигателя изключва двигателя в случай на блокиране, претоварване или прегряване.

    Дълъг експлоатационен живот на двигателя

    Ефективен, без нужда от поддръжка, безчетков EC мотор с резерви на мощност. Също така поддържа по-стабилна крива на скоростта при натоварване.

    Максимален експлоатационен живот и ниско износване

    • 13 mm метален патронник Röhm със запоени твърдосплавни затягащи челюсти
    • Електронен сигнален превключвател

    Добре осветена работна зона благодарение на LED лампа на акумулаторния блок

    Здрав дизайн

    • За усилена употреба на строителни обекти.
    • Всички компоненти ще оцелеят и при падане от нормални работни височини.

    Защитна функция на двигателя

    Функцията за електронна защита на двигателя изключва двигателя в случай на блокиране, претоварване или прегряване.

    Дълъг експлоатационен живот на двигателя

    Ефективен, без нужда от поддръжка, безчетков EC мотор с резерви на мощност. Също така поддържа по-стабилна крива на скоростта при натоварване.

    Максимален експлоатационен живот и ниско износване

    • 13 mm метален патронник Röhm със запоени твърдосплавни затягащи челюсти
    • Електронен сигнален превключвател

    Добре осветена работна зона благодарение на LED лампа на акумулаторния блок

    Продуктови спецификации
    Номинално напрежение 18 V/DC
    Капацитет на батерията 5.0 Ah
    Брой батерии 2 броя
    Максимален въртящ момент 140/60 Nm
    Обороти 1ва/2ра скорост (мин./макс.) 0-550/0-2000 rpm