Акумулаторна LED лампа PowerSwap TwinBlade 1x2.6Ah

0,00 € с ДДС
0 лв. с ДДС
0 лв. с ДДС
цена за {0}

producttemplate.offerisvalid

producttemplate.offerisvalidfrom producttemplate.offerisvalidto

Акумулаторна LED работна лампа Würth PowerSwap TWINBLADE с двустранно осветяване до 1000 lm, тънка сгъваема глава и сменяема батерия. За работа в тесни пространства.

Допълнителна информация
Арт. номер: 0827940831
products.pickngo

За бр.

0 Бр.

Количество

requestavailability.successmessage

Доставка от 1-3 работни дни.
Безплатна доставка
при поръчка над 84€ с ДДС

Würth PowerSwap TWINBLADE е акумулаторна LED работна лампа с тънка светлинна глава и LED ленти от двете страни. Главата е широка 11,3 mm и се огъва до 120°, което улеснява насочването на светлината в тесни пространства.

  • Три режима на осветяване: точкова светлина 150 lm, предна основна светлина с регулиране от 100 до 1000 lm и двустранна светлина с регулиране от 50 до 500 lm на страна.

  • Сменяема батерия PowerSwap: включената в комплекта батерия е с капацитет 2600 mAh. С нея точковата светлина работи до 8 h, а режимите с основна светлина — от 2 до 10 h според избраната яркост.

  • Удобно позициониране: въртяща се прибираща кука и магнит в долната част на лампата.

  • Регулиране на яркостта: задръжте бутона, за да промените нивото. Лампата премигва при достигане на най-ниската или най-високата степен.

  • Защита IP65 и удароустойчивост IK07. Три светодиода показват състоянието на зареждане.

Приложение

За осветяване при работа в тесни и трудно достъпни пространства, където е нужно светлината да се насочи или лампата да се закрепи, за да останат ръцете свободни.

Комплектовка

Лампа PowerSwap TWINBLADE, батерия PowerSwap 2600 mAh и USB кабел за зареждане с дължина 1 m.

Забележка

Лампата не запаметява последната настройка и винаги се включва на най-високото ниво на яркост.

Würth PowerSwap TWINBLADE е акумулаторна LED работна лампа с тънка светлинна глава и LED ленти от двете страни. Главата е широка 11,3 mm и се огъва до 120°, което улеснява насочването на светлината в тесни пространства.

  • Три режима на осветяване: точкова светлина 150 lm, предна основна светлина с регулиране от 100 до 1000 lm и двустранна светлина с регулиране от 50 до 500 lm на страна.

  • Сменяема батерия PowerSwap: включената в комплекта батерия е с капацитет 2600 mAh. С нея точковата светлина работи до 8 h, а режимите с основна светлина — от 2 до 10 h според избраната яркост.

  • Удобно позициониране: въртяща се прибираща кука и магнит в долната част на лампата.

  • Регулиране на яркостта: задръжте бутона, за да промените нивото. Лампата премигва при достигане на най-ниската или най-високата степен.

  • Защита IP65 и удароустойчивост IK07. Три светодиода показват състоянието на зареждане.

Приложение

За осветяване при работа в тесни и трудно достъпни пространства, където е нужно светлината да се насочи или лампата да се закрепи, за да останат ръцете свободни.

Комплектовка

Лампа PowerSwap TWINBLADE, батерия PowerSwap 2600 mAh и USB кабел за зареждане с дължина 1 m.

Забележка

Лампата не запаметява последната настройка и винаги се включва на най-високото ниво на яркост.

Продуктови спецификации
Степен на защитаIP65
Номинално напрежение3.7 V
Тип батерияЛитиево-йонна
Точкова светлина150 lm
Дължина47 mm
Височина353 mm
Работна температура-10 до 40 °C