Акумулаторен челник COB

0,00 € с ДДС
цена за {0}

producttemplate.offerisvalid

producttemplate.offerisvalidfrom producttemplate.offerisvalidto

Размери: 0,183 x 0,124 x 0,046 м

Тегло: 0,086 кг

Светлинна мощност: макс. 150 лумена

Батерия: Li-Poly 500 mAh - 3,5V

Допълнителна информация
Арт. номер: B29865
products.pickngo

За бр.

0 Бр.

Количество

requestavailability.successmessage

Доставка от 1-3 работни дни.
Безплатна доставка
при поръчка над 84€ с ДДС
  • Здрав корпус от пластмаса
  • Гъвкава, регулируема и сваляемa лента за глава с 360° шарнир
  • Клипс за прикрепване към различни предмети от ежедневието (например книга, шапка и др.)
  • Презареждаща се батерия(включен USB кабел)
  • Живот на батерията: 2,5 ч (100% бяло), 4 ч (40% бяло), 2 ч (100% червено), 24 ч (100% мигащо червено)
  • Максимален обхват на светлината: 14 м
  • Степен на защита: IPX4
  • Здрав корпус от пластмаса
  • Гъвкава, регулируема и сваляемa лента за глава с 360° шарнир
  • Клипс за прикрепване към различни предмети от ежедневието (например книга, шапка и др.)
  • Презареждаща се батерия(включен USB кабел)
  • Живот на батерията: 2,5 ч (100% бяло), 4 ч (40% бяло), 2 ч (100% червено), 24 ч (100% мигащо червено)
  • Максимален обхват на светлината: 14 м
  • Степен на защита: IPX4