Акумулаторен винтоверт ABS 18 SUBCOMPACT M-CUBE White Edition

776,39 лв. с ДДС
396,97 € с ДДС
776,39 лв. с ДДС
цена за {0}

producttemplate.offerisvalid

producttemplate.offerisvalidfrom producttemplate.offerisvalidto

Акумулаторен винтоверт/бормашина в лимитирано издание Würth. Изключително компактен и мощен, със система за бърза смяна M-CLICK, предназначен за леки и средни дейности по завинтване и пробиване.

Допълнителна информация
Арт. номер: 5701426804
products.pickngo

За бр.

1 Бр.

Количество

Бърза доставка от 1-3 работни дни.
Безплатна доставка
при поръчка над 168 лв. с ДДС

Характеристики:

  • Лека и компактна конструкция за умороустойчива работа.

  • Патронник M-CLICK Würth за бърза и безинструментна смяна на различни аксесоари за пробиване и на глави за завинтване от системите M-CLICK и M-CLICK+, осигуряващ гъвкавост и универсалност.

  • Вретено с вграден ¼'' шестоъгълен отвор позволява използване на вложки C 6.3 и E 6.3 без необходимост от патронник.

  • Резби отляво и отдясно в основата на устройството, които позволяват опционално закрепване на аксесоари като щипки за колан или държачи за вложки.

  • Ефективен безчетков (brushless) мотор с вградена защита от претоварване.

  • Вградена LED светлина за пряко осветяване на работната зона.

 

Комплектът съдържа:

  1. Акумулаторен винтоверт ABS 18 SUBCOMPACT
  2. Акумулаторна батерия 18V 5.0 Ah M-CUBE W-CONNECT
  3. Патронник 1-13 мм M-CLICK
  4. Зарядно устройство ALG 18V M-CUBE 8A

 

 

Арт. номер: 5701426804

Характеристики:

  • Лека и компактна конструкция за умороустойчива работа.

  • Патронник M-CLICK Würth за бърза и безинструментна смяна на различни аксесоари за пробиване и на глави за завинтване от системите M-CLICK и M-CLICK+, осигуряващ гъвкавост и универсалност.

  • Вретено с вграден ¼'' шестоъгълен отвор позволява използване на вложки C 6.3 и E 6.3 без необходимост от патронник.

  • Резби отляво и отдясно в основата на устройството, които позволяват опционално закрепване на аксесоари като щипки за колан или държачи за вложки.

  • Ефективен безчетков (brushless) мотор с вградена защита от претоварване.

  • Вградена LED светлина за пряко осветяване на работната зона.

 

Комплектът съдържа:

  1. Акумулаторен винтоверт ABS 18 SUBCOMPACT
  2. Акумулаторна батерия 18V 5.0 Ah M-CUBE W-CONNECT
  3. Патронник 1-13 мм M-CLICK
  4. Зарядно устройство ALG 18V M-CUBE 8A

 

 

Арт. номер: 5701426804

Продуктови спецификации
Номинално напрежение18 V/DC
Максимален въртящ момент (твърд/мек материал)50 / 25 Nm
Обороти на празен ход (мин./макс.) – скорост 1/20–450 / 0–1700 об/мин
Минимален/максимален отвор на патронника1–13 мм
ПатронникM-CLICK
Капацитет на батерията5 Ah
Максимален диаметър на пробиване в стомана13 мм
Максимален диаметър на винт8 мм
Дължина х височина126 х 195 мм
Тегло с акумулаторна батерия1,3 кг