| Спецификации | : |
|---|---|
| Номинално напрежение | 18 V/DC |
| Максимален въртящ момент (твърд/мек материал) | 50 / 25 Nm |
| Обороти на празен ход (мин./макс.) – скорост 1/2 | 0–450 / 0–1700 об/мин |
| Минимален/максимален отвор на патронника | 1–13 мм |
| Патронник | M-CLICK |
| Капацитет на батерията | 5 Ah |
| Максимален диаметър на пробиване в стомана | 13 мм |
| Максимален диаметър на винт | 8 мм |
| Дължина х височина | 126 х 195 мм |
| Тегло с акумулаторна батерия | 1,3 кг |