Авто аптечка за първа помощ, твърда опаковка DIN13164:2022

€ с ДДС
цена за {0}

producttemplate.offerisvalid

producttemplate.offerisvalidfrom producttemplate.offerisvalidto

Твърда автомобилна аптечка Würth с пълно съдържание за първа помощ по актуалния стандарт DIN 13164:2022. Комплектът отговаря на стандартите за пътуване в Гърция.

Допълнителна информация
Арт. номер: 08995207
products.pickngo

За бр.

0 Бр.

Количество

requestavailability.successmessage

Доставка от 1-3 работни дни.
Безплатна доставка
при поръчка над 84 с ДДС

Автомобилната аптечка Würth е доставена готова за употреба с комплект превързочни материали, съответстващ на DIN 13164:2022, а всеки продукт разполага с необходимите CE сертификати. Твърдият корпус от ABS пластмаса предлага практична защита на съдържанието, а компактните размери улесняват поставянето в купето или багажното отделение. 

Съдържание

  • 1 бр. лейкопласт, 5 м x 2,5 см
  • 14 бр. самозалепващи пластира в различни размери
  • 1 бр. стерилна превръзка, малка
  • 2 бр. стерилни превръзки, средни
  • 1 бр. стерилна превръзка, голяма
  • 1 бр. стерилна превързочна кърпа
  • 6 бр. стерилни компреси, 10 x 10 см
  • 2 бр. фиксиращи бинта, 4 м x 6 см
  • 3 бр. фиксиращи бинта, 4 м x 8 см
  • 1 бр. триъгълна превръзка
  • 1 бр. термоодеяло, 210 x 160 см
  • 1 бр. ножица за първа помощ
  • 2 бр. кърпички за почистване на кожа
  • 4 бр. винилови ръкавици за еднократна употреба, размер L
  • 2 бр. медицински маски, тип I, EN 14683
  • 1 бр. инструкция за първа помощ
  • 1 бр. списък на съдържанието

Опаковка:

  • устойчива на прах;
  • устойчива на масла;
  • устойчива на влага;
  • достатъчно здрава, за да предпазва съдържанието в условията на автомобила;
  • обозначена със съответствието с DIN 13164:2022.

Важно за пътуване в Гърция

От 01.01.2027 г. всички моторни превозни средства, с изключение на двуколесните, които се движат на територията на Република Гърция, трябва да разполагат с аптечка, отговаряща на DIN 13164:2022. При несъответствие се прилагат санкциите по гръцкия Кодекс за движение по пътищата. Преди пътуване проверете актуалните изисквания и съответствието на конкретната партида.

Важно

Аптечката трябва да се съхранява на леснодостъпно и незаключено място в автомобила, за да може да се използва веднага при инцидент. Редовно проверявайте срока на годност на стерилните материали, пластирите и останалите компоненти. Използваните, повредените или изтеклите материали трябва да се подменят своевременно.

Автомобилната аптечка Würth е доставена готова за употреба с комплект превързочни материали, съответстващ на DIN 13164:2022, а всеки продукт разполага с необходимите CE сертификати. Твърдият корпус от ABS пластмаса предлага практична защита на съдържанието, а компактните размери улесняват поставянето в купето или багажното отделение. 

Съдържание

  • 1 бр. лейкопласт, 5 м x 2,5 см
  • 14 бр. самозалепващи пластира в различни размери
  • 1 бр. стерилна превръзка, малка
  • 2 бр. стерилни превръзки, средни
  • 1 бр. стерилна превръзка, голяма
  • 1 бр. стерилна превързочна кърпа
  • 6 бр. стерилни компреси, 10 x 10 см
  • 2 бр. фиксиращи бинта, 4 м x 6 см
  • 3 бр. фиксиращи бинта, 4 м x 8 см
  • 1 бр. триъгълна превръзка
  • 1 бр. термоодеяло, 210 x 160 см
  • 1 бр. ножица за първа помощ
  • 2 бр. кърпички за почистване на кожа
  • 4 бр. винилови ръкавици за еднократна употреба, размер L
  • 2 бр. медицински маски, тип I, EN 14683
  • 1 бр. инструкция за първа помощ
  • 1 бр. списък на съдържанието

Опаковка:

  • устойчива на прах;
  • устойчива на масла;
  • устойчива на влага;
  • достатъчно здрава, за да предпазва съдържанието в условията на автомобила;
  • обозначена със съответствието с DIN 13164:2022.

Важно за пътуване в Гърция

От 01.01.2027 г. всички моторни превозни средства, с изключение на двуколесните, които се движат на територията на Република Гърция, трябва да разполагат с аптечка, отговаряща на DIN 13164:2022. При несъответствие се прилагат санкциите по гръцкия Кодекс за движение по пътищата. Преди пътуване проверете актуалните изисквания и съответствието на конкретната партида.

Важно

Аптечката трябва да се съхранява на леснодостъпно и незаключено място в автомобила, за да може да се използва веднага при инцидент. Редовно проверявайте срока на годност на стерилните материали, пластирите и останалите компоненти. Използваните, повредените или изтеклите материали трябва да се подменят своевременно.

Продуктови спецификации
СтандартDIN 13164:2022
Дължина255 mm
Ширина166 mm
Височина80 mm