Автом.център р-р1, L-S=95-11, 2-5

0,00 € с ДДС
цена за {0}

producttemplate.offerisvalid

producttemplate.offerisvalidfrom producttemplate.offerisvalidto

Автоматичен център за бързо и удобно центроване.

Допълнителна информация
Арт. номер: 071463 410
products.pickngo

За бр.

0 Бр.

Количество

requestavailability.successmessage

Доставка от 1-3 работни дни.
Безплатна доставка
при поръчка над 84€ с ДДС

1.Ударната сила се задейства автоматично с употребата само на едната ръка. 

2.Степените на ударната сила се регулират с капачката.

3.Върховете могат да бъдат сменени.

1.Ударната сила се задейства автоматично с употребата само на едната ръка. 

2.Степените на ударната сила се регулират с капачката.

3.Върховете могат да бъдат сменени.

Продуктови спецификации
Дължина:95 mm
Резба-Ø:11 mm
Мин. настройка на ударната сила:2 kg
Макс. настройка на ударната сила:5 kg