Щекерен цокъл,водоустойчив

Мерки на контактите: 1,5 мм
Минимално/максимално напречно сечение на проводника: 0,35-2,5 mm²
Клас на защита IP: IP 67
Максимално номинално напрежение: 24 V/DC
Максимален ток: 14 A
Минимални/максимални температурни условия: -40 до 125 °C
Материал: PA 6.6 - Полиамид
Цвят: Черен

Възможни 6 разновидности
Покажи всички
Доставка от 1-3 работни дни.
Безплатна доставка
при поръчка над 84 с ДДС
product.details.associated.products.loading.text
*
*
*
*