| Артикулен номер | Описание на артикула | количество | Цена за БОМ |
| 5848073380 | Чистачка, Standard, 380 мм, 15'' | 3 | 4.48 |
| 5848073400 | Чистачка, Standard, 400 мм, 16'' | 6 | 4.38 |
| 5848073425 | Чистачка, Standard, 425 мм, 17'' | 3 | 5.26 |
| 5848073450 | Чистачка, Standard, 450 мм, 18'' | 4 | 5.25 |
| 5848073480 | Чистачка, Standard, 475 мм, 19'' | 4 | 5.24 |
| 5848073510 | Чистачка, Standard, 500 мм, 20'' | 4 | 5.52 |
| 5848073530 | Чистачка, Standard, 525 мм, 21'' | 4 | 5.56 |
| 5848073550 | Чистачка, Standard, 550 мм, 22'' | 4 | 5.52 |
| 5848073600 | Чистачка, Standard, 600 мм, 24'' | 6 | 6.31 |
| 5848073650 | Чистачка-Standard-650mm-26'' | 3 | 6.33 |
| 5848073700 | Чистачка-Standard-700mm-28'' | 2 | 7.21 |
| 9909381 | Щендер за чистачки за автомобили /за стена/ | 1 | 11.84 |