Удължител на макара с кабел 30м х2,5 мм

0,00 € с ДДС
0 лв. с ДДС
0 лв. с ДДС
цена за {0}

producttemplate.offerisvalid

producttemplate.offerisvalidfrom producttemplate.offerisvalidto

Удължител на макара с кабел HO7RN-F3, подходящ за вътрешна и външна употреба. 

Допълнителна информация
Арт. номер: 0774033329
products.pickngo

За бр.

0 Бр.

Количество

requestavailability.successmessage

Доставка от 1-3 работни дни.
Безплатна доставка
при поръчка над 84€ с ДДС

Удължител на макара за професионална употреба в условия на открито, индустриална и строителна среда. Подходящ за захранване на електроинструменти, ударни инструменти, прахосмукачки за индустриална употреба и индустриални осветителни тела.


Характеристики

Продукт, предназначен за професионално ползване, с четири контакта, гъвкав и подсилен кабел, автоматична защита от прегряване и защита от пръски вода от всички посоки.

Технически данни

  • Дължина на кабела: 30 m
  • Тип кабел: HO7RN-F3 × 2,5 mm²
  • Модел: 4 CEE контакта, 16 A
  • Степен на защита: IP 44
  • Ширина на пластмасовата макара: 240 mm
  • Височина на пластмасовата макара: 162 mm
  • Номинално напрежение: 240 V AC
  • Мощност (със смотан кабел): 1.300 W
  • Мощност (с разгънат кабел): 3.600 W
  • Четири CEE 7/4 контакта с капаци.
  • IP 44 – защита от проникване на твърди тела с диаметър над 1 mm.
  • Проводник – 100% мед, 2,5 mm².

Бележки

  • Да не се включва в мрежа с напрежение по-високо от указаното.
  • Да не се включват едновременно устройства, чиято обща мощност надвишава 3.600 W.
  • Да се използва в среда без агресивни течности, висока влажност и високи температури.
  • Не се препоръчва ремонт или промяна от неоторизирани лица.

Удължител на макара за професионална употреба в условия на открито, индустриална и строителна среда. Подходящ за захранване на електроинструменти, ударни инструменти, прахосмукачки за индустриална употреба и индустриални осветителни тела.


Характеристики

Продукт, предназначен за професионално ползване, с четири контакта, гъвкав и подсилен кабел, автоматична защита от прегряване и защита от пръски вода от всички посоки.

Технически данни

  • Дължина на кабела: 30 m
  • Тип кабел: HO7RN-F3 × 2,5 mm²
  • Модел: 4 CEE контакта, 16 A
  • Степен на защита: IP 44
  • Ширина на пластмасовата макара: 240 mm
  • Височина на пластмасовата макара: 162 mm
  • Номинално напрежение: 240 V AC
  • Мощност (със смотан кабел): 1.300 W
  • Мощност (с разгънат кабел): 3.600 W
  • Четири CEE 7/4 контакта с капаци.
  • IP 44 – защита от проникване на твърди тела с диаметър над 1 mm.
  • Проводник – 100% мед, 2,5 mm².

Бележки

  • Да не се включва в мрежа с напрежение по-високо от указаното.
  • Да не се включват едновременно устройства, чиято обща мощност надвишава 3.600 W.
  • Да се използва в среда без агресивни течности, висока влажност и високи температури.
  • Не се препоръчва ремонт или промяна от неоторизирани лица.