Тиксо хартиено 50m x 50mm

0,00 € с ДДС
цена за {0}

producttemplate.offerisvalid

producttemplate.offerisvalidfrom producttemplate.offerisvalidto

Размери: 0,055 x 0,12 x 0,12 м
Тегло: 0,25 кг
Тип опаковка: Опаковано във фолио

Допълнителна информация
Арт. номер: B22298
products.pickngo

За бр.

0 Бр.

Количество

requestavailability.successmessage

Доставка от 1-3 работни дни.
Безплатна доставка
при поръчка над 84€ с ДДС

Висококачествена маскираща лента
За маскиране при всички бояджийски и лакировъчни работи
Устойчива на разкъсване, може да се отстрани без остатъци от лепило, с много добри адхезивни свойства
Ширина 50 мм, дължина 50 м, дебелина приблизително 0,14 мм

Висококачествена маскираща лента
За маскиране при всички бояджийски и лакировъчни работи
Устойчива на разкъсване, може да се отстрани без остатъци от лепило, с много добри адхезивни свойства
Ширина 50 мм, дължина 50 м, дебелина приблизително 0,14 мм