producttemplate.offerisvalid
producttemplate.offerisvalidfrom producttemplate.offerisvalidto
Тениска KOS в жълто от 100% памук с Soft Touch обработка, подходяща за ежедневна работа и свободното време. Мека материя, оребрена яка и подсилена лента на врата.
requestavailability.successmessage
Характеристики на продукта:Тениска KOS в жълто, изработена от 100% памук с плътност 200 g/m². Soft Touch ензимната обработка прави материята по-мека и гладка при допир. Моделът е с оребрена обло деколте, подсилена лента в контрастен цвят от вътрешната страна на врата до раменете и лесно премахваем етикет. Подходяща е за ежедневна работа и свободното време.
Поддръжка и съхранениеДа се спазват указанията на производителя върху етикета относно пране, сушене, гладене и почистване на дрехите. Да не се използват неподходящи препарати или методи за почистване, които могат да повредят тъканта, цветовете, светлоотразителните елементи или други функционални части на дрехата.Дрехите да се съхраняват чисти и сухи, на проветриво място, защитено от пряка слънчева светлина, влага и контакт с агресивни химикали.
Безопасна употребаПреди употреба дрехите трябва да се проверяват за разкъсвания, прекомерно износване, повредени шевове, ципове, копчета, светлоотразителни елементи или други дефекти.Да се използват само по предназначение и в подходящи за конкретната дреха условия на работа.Повредени или силно износени работни дрехи трябва да бъдат подменени, когато състоянието им не позволява безопасна и пълноценна употреба. При модели със специфични защитни свойства трябва да се спазват допълнителните указания и ограничения, посочени от производителя.
Тениска BAGGY сив меланж от 85% памук и 15% вискоза, с oversize кройка, плътност 200 g/m² и етикет.
Работен панталон R-EVOLUTION от 65% рециклиран полиестер, 33% памук и 2% еластан, с ергономична кройка, просторни джобове, Cordura подсилвания и светлоотразителни детайли.
Устойчива на рязане с подложка от HPPE с покритие на дланта и пръстите
Обезопасяващи обувки CLOUD S3S FO SR, съгласно BG EN ISO 20345:2022, с композитно бомбе, неметална PS вложка (Ø 3,0 mm) и водоотблъскваща горна част.
Softshell яке R-EVOLUTION зелено работно облекло, с трислойна материя от рециклиран полиестер и еластан, сваляема качулка и светлоотразителни детайли.