Ръчни инструменти - Строителство
Popular products from category Ръчни инструменти - Строителство
Зидарски шнур 1.7mm 50 m зелен WURTH
Гниещ, устойчив на замърсяване и влага зидарски конец от полиетилен
Светлоустойчив
Шпакла 600 мм COX
Неръждаема, с алуминиев гръб и ергономична двукомпонентна дръжка от специална пластмаса, нитована, фино полирана, гъвкаво острие.
Шпакла 400 мм COX
Размери: 0,22 x 0,4 x 0,02 м
Тегло: 0,367 кг
Тип опаковка: Неопаковано, с етикет
Шпакла 250 мм COX
Размери: 0,21 x 0,25 x 0,02 м
Тегло: 0,22 кг
Произведено в: Германия
Тип опаковка: Неопаковано, с етикет
Щанга - тип кози крак H профил 600mm COX
Размери: 0,04 x 0,625 x 0,13 м
Тегло: 1,892 кг
Тип опаковка: Неопаковано, със стикер
Комплект за паркет и ламинат
Размери: 0,3 x 0,075 x 0,065 м
Тегло: 0,945 кг
Тип опаковка: Опаковано във фолио
Повдигач за мебели 150 кг к-т 5 части
Подемник за мебели за лесно подпиране и повдигане на мебели и врати
Маламашка PVC 280x 140mm
Размери: 0,28 x 0,14 x 0,089 м
Тегло: 0,201 кг
Тип опаковка: Неопаковано, с етикет
Маламашка венецианска 240 х 110mm
Размери: 0,24 x 0,11 x 0,09 м
Тегло: 0,28 кг
Тип опаковка: Неопаковано, с етикет
Креда за маркираща линия 250g.
Размери: 0,042 x 0,086 x 0,155 м
Тегло: 0,277 кг
Тип опаковка: Опаковано в бутилка