Статичен смесител WIT-PE 500

0,00 € с ДДС
0 лв. с ДДС
0 лв. с ДДС
цена за {0}

producttemplate.offerisvalid

producttemplate.offerisvalidfrom producttemplate.offerisvalidto

Статичен смесител, съотношение 1:3 (1:10 при картуши 825 мл)
Допълнителна информация
Арт. номер: 0903488101
products.pickngo

За бр.

0 Бр.

Количество

requestavailability.successmessage

Доставка от 1-3 работни дни.
Безплатна доставка
при поръчка над 84€ с ДДС

За картуши WIT-PE 500 (385 ml, 585 ml, 1400 ml) и WIT-VM 250 (825 ml)
За смесване на двата компонента за химически инжекционни разтвори.

Подходящ за химически инжекционен разтвор:

WIT-PE 500
WIT-VM250


Подходящ за картуши с инжекционен разтвор

Двустранен (1: 3): 385 мл, 585 мл, 825 мл, 1400 мл
Коаксиален (1:10): 825 ml


Подходящи удължители за смесителя:

Удължител на дюзата за миксер WIT-MV, твърд, 10 х 200 мм
Удължител на дюзата за миксер WIT-MV, твърд, 10 х 2000 мм
Удължител на дюзата за миксер WIT-MV, гъвкав, 10 х 2000 мм
Удължител на дюзата за миксер WIT-MV, твърд, 16 х 2000 мм

За картуши WIT-PE 500 (385 ml, 585 ml, 1400 ml) и WIT-VM 250 (825 ml)
За смесване на двата компонента за химически инжекционни разтвори.

Подходящ за химически инжекционен разтвор:

WIT-PE 500
WIT-VM250


Подходящ за картуши с инжекционен разтвор

Двустранен (1: 3): 385 мл, 585 мл, 825 мл, 1400 мл
Коаксиален (1:10): 825 ml


Подходящи удължители за смесителя:

Удължител на дюзата за миксер WIT-MV, твърд, 10 х 200 мм
Удължител на дюзата за миксер WIT-MV, твърд, 10 х 2000 мм
Удължител на дюзата за миксер WIT-MV, гъвкав, 10 х 2000 мм
Удължител на дюзата за миксер WIT-MV, твърд, 16 х 2000 мм