Стартерно устройство LB1000 12V Li- ion Wurth

0 лв. с ДДС
0,00 € с ДДС
0 лв. с ДДС
0,00 € с ДДС
цена за {0}

producttemplate.offerisvalid

producttemplate.offerisvalidfrom producttemplate.offerisvalidto

Мощен 12 V стартов бустер за професионална употреба в работилницата и на пътя

  • Подходящ за максимален работен обем: 0 cm³
  • Капацитет на акумулаторната батерия: 7000 mAh
  • Максимален ток: 2000 A
  • Номинален ток: 1000 A
  • Размери (Ширина x Височина x Дълбочина): 80.5 x 324.5 x 229 мм
  • Тип батерия: Li-ion
  • Постоянно инсталирана батерия: Не
  • Брой батерии: 2 бр.
  • Материал на корпуса: ABS/TPE/Метал
  • Цвят: Сив, Черен
  • Дисплей: 4-редов LCD дисплей
Допълнителна информация
Арт. номер: 0772150004
products.pickngo

За бр.

1 Бр.

Количество

Доставка от 1-3 работни дни.
Безплатна доставка
при поръчка над 168 лв. с ДДС

Качество, производителност и дизайн

  • Мощна батерия

    • Вградена батерия с мощност за стартиране до 1,000 A.
    • Използва най-безопасната и издръжлива Li-ion батерийна технология.
    • Режим Override осигурява допълнителен тласък на мощност за дълбоко разредени батерии.
  • Здрав корпус

    • Здрав пластмасово/гумен корпус в елегантен матово черен дизайн.

Интуитивен и лесен за употреба

  • Интегрирана дръжка за носене и държач за щипки от двете страни за максимална преносимост.
  • Лесен за свързване благодарение на ергономичните щипки и дължина на кабела (включително щипките) от 80 см.
  • LED дисплей показва вътрешното състояние на заряда на батерията.
  • Минималистичен контролен панел с опростен дизайн.
  • Вградена LED лампа.

Безопасност без компромиси

  • Липса на риск от пожар благодарение на Li-ion батерията, огнеустойчивия корпус и вътрешния предпазител.
  • Вътрешният дизайн на електрониката с множество защити осигурява напълно безопасна работа.

 

Качество, производителност и дизайн

  • Мощна батерия

    • Вградена батерия с мощност за стартиране до 1,000 A.
    • Използва най-безопасната и издръжлива Li-ion батерийна технология.
    • Режим Override осигурява допълнителен тласък на мощност за дълбоко разредени батерии.
  • Здрав корпус

    • Здрав пластмасово/гумен корпус в елегантен матово черен дизайн.

Интуитивен и лесен за употреба

  • Интегрирана дръжка за носене и държач за щипки от двете страни за максимална преносимост.
  • Лесен за свързване благодарение на ергономичните щипки и дължина на кабела (включително щипките) от 80 см.
  • LED дисплей показва вътрешното състояние на заряда на батерията.
  • Минималистичен контролен панел с опростен дизайн.
  • Вградена LED лампа.

Безопасност без компромиси

  • Липса на риск от пожар благодарение на Li-ion батерията, огнеустойчивия корпус и вътрешния предпазител.
  • Вътрешният дизайн на електрониката с множество защити осигурява напълно безопасна работа.