Стартерно устройство 12/24V

0 лв. с ДДС
0,00 € с ДДС
0 лв. с ДДС
0,00 € с ДДС
цена за {0}

producttemplate.offerisvalid

producttemplate.offerisvalidfrom producttemplate.offerisvalidto

Важно: 

Продуктът може да бъде поръчан по предварителна заявка и ще бъде доставен в рамките на 30 работни дни.

 

Стартерно устройство 12/24V - За мобилно, независимо от електрическата мрежа пускане на автомобили и лекотоварни автомобили с 12-V или 24-V електрическа система

 

 

Допълнителна информация
Арт. номер: 077212244
products.pickngo

За бр.

1 Бр.

Количество

Доставка от 1-3 работни дни.
Безплатна доставка
при поръчка над 168 лв. с ДДС

Функция за автоматично стартиране.

 

Описание на типа: Стартер

Тип акумулаторна батерия/батерия: AGM батерия

Акумулаторна батерия/капацитет на батерията: 64 Ah

Сечение на проводника: 50 mm²

Височина: 1000 мм Широчина: 470 мм Дълбочина: 400 мм

Тегло на продукта (за брой): 35000 гр

 

Автоматична защита срещу обръщане на полярността

Автоматичен избор на напрежение 12 V/24 V (възможен е и ръчен избор на напрежение)

Напълно изолирани, ъглови твърди скоби с изключително гъвкави, напълно гумирани линии

Прекъснато свързване и изключване от захранващата система на автомобила

Защита срещу пренапрежения

Защита от претоварване в стартов режим LED индикатор за състоянието на батерията

Защита от късо съединение (защитена вътрешна батерия с високотокови предпазители)

Доставката включва метално шаси на големи пневматични гуми (диаметър: 300 mm)

 

Забележете:

Бустер за използване със следните типове батерии: Отворени, мокри, без поддръжка, VRLA, AGM, GEL, EFB и EFB+, калциеви, литиеви, NiCd батерии за самолети

Тестван от Dekra

Функция за автоматично стартиране.

 

Описание на типа: Стартер

Тип акумулаторна батерия/батерия: AGM батерия

Акумулаторна батерия/капацитет на батерията: 64 Ah

Сечение на проводника: 50 mm²

Височина: 1000 мм Широчина: 470 мм Дълбочина: 400 мм

Тегло на продукта (за брой): 35000 гр

 

Автоматична защита срещу обръщане на полярността

Автоматичен избор на напрежение 12 V/24 V (възможен е и ръчен избор на напрежение)

Напълно изолирани, ъглови твърди скоби с изключително гъвкави, напълно гумирани линии

Прекъснато свързване и изключване от захранващата система на автомобила

Защита срещу пренапрежения

Защита от претоварване в стартов режим LED индикатор за състоянието на батерията

Защита от късо съединение (защитена вътрешна батерия с високотокови предпазители)

Доставката включва метално шаси на големи пневматични гуми (диаметър: 300 mm)

 

Забележете:

Бустер за използване със следните типове батерии: Отворени, мокри, без поддръжка, VRLA, AGM, GEL, EFB и EFB+, калциеви, литиеви, NiCd батерии за самолети

Тестван от Dekra