Онлайн магазин Würth. Регистрирайте се тук или в профила си.
(0) артикул(а)
Няма продукти в кошницата.
Продукти
    Close
    Филтриране
    Preferences
    Търси

    Сп. свредло за неръж.стомана DIN338-HSCO

    2,87 лв. с ДДС
    2,87 лв. с ДДС
    цена за {0}

    producttemplate.offerisvalid

    producttemplate.offerisvalidfrom producttemplate.offerisvalidto

    Подходящ за тип машина: Акумулаторни винтоверти, бормашина, бормашина с пиедестал

    Материал за обработка:стомана, чугун, неръждаема стомана

    Качество: ZEBRA-Premium

    Стандарт / дълбочина на пробиване: DIN 338

    Стил на дръжката: Цилиндрична

    Повърхност: Равнина

    Материал за рязане: HSCo

    Ъгъл на върха: 130 градуса

    Допълнителна информация
    products.pickngo

    За бр.

    1 Бр.

    Количество

    Бърза доставка от 1-3 работни дни.
    Безплатна доставка
    при поръчка над 168 лв. с ДДС

    Технически характеристики:

    • Ъгъл на върха 130°
    • Точка на разделяне на форма C
    • За дълбочини на пробиване приблизително до 5x диаметър
    • 5% кобал

    Забележете:

    Диаметърът 13,0 mm опашка на свредлото е намалена до диаметър 12,7 мм.

    Технически характеристики:

    • Ъгъл на върха 130°
    • Точка на разделяне на форма C
    • За дълбочини на пробиване приблизително до 5x диаметър
    • 5% кобал

    Забележете:

    Диаметърът 13,0 mm опашка на свредлото е намалена до диаметър 12,7 мм.