Суитшърт ULTRAFLEX син

€ с ДДС
цена за {0}

producttemplate.offerisvalid

producttemplate.offerisvalidfrom producttemplate.offerisvalidto

Работно яке Rossini с функционален дизайн, удобна кройка и устойчива материя за професионална ежедневна употреба. Осигурява комфорт, практичност и свобода на движение в динамична работна среда.

Допълнителна информация
products.pickngo

За бр.

0 Бр.

Количество

requestavailability.successmessage

Доставка от 1-3 работни дни.
Безплатна доставка
при поръчка над 84 с ДДС

Професионално работно яке, проектирано за комфорт и надеждност при ежедневна работа. Моделът съчетава устойчива конструкция, удобна ergonomична кройка и практични джобове за по-добра организация на работните принадлежности.

Характеристики

  • Устойчива работна материя
  • Ергономична кройка за комфорт при движение
  • Централно закопчаване с цип
  • Висока яка за допълнителна защита 
  • Практични предни джобове
  • Вътрешна лента против изпотяване в областта на врата
  • Маншети с добро прилягане
  • Подходящо за ежедневна професионална употреба
  • Модерен работен дизайн
  • Състав:  80% памук , 20% полиестер
  • Плътност: 290 g/m²

Предимства

  • Комфорт през целия работен ден
  • Устойчивост при ежедневно натоварване
  • Практично разпределение на джобовете
  • Свобода на движение при работа
  • Лесна поддръжка и почистване

Подходящо за

  • Монтажни дейности
  • Индустриална поддръжка
  • Автосервизи
  • Логистика и складови операции
  • Строителство
  • Технически сервиз

Предупреждения

Да се използва според предназначението на продукта. Да се спазват указанията за пране и поддръжка. Продуктът не е предназначен за специализирана защита срещу високорискови среди, освен ако не е указано друго.

Професионално работно яке, проектирано за комфорт и надеждност при ежедневна работа. Моделът съчетава устойчива конструкция, удобна ergonomична кройка и практични джобове за по-добра организация на работните принадлежности.

Характеристики

  • Устойчива работна материя
  • Ергономична кройка за комфорт при движение
  • Централно закопчаване с цип
  • Висока яка за допълнителна защита 
  • Практични предни джобове
  • Вътрешна лента против изпотяване в областта на врата
  • Маншети с добро прилягане
  • Подходящо за ежедневна професионална употреба
  • Модерен работен дизайн
  • Състав:  80% памук , 20% полиестер
  • Плътност: 290 g/m²

Предимства

  • Комфорт през целия работен ден
  • Устойчивост при ежедневно натоварване
  • Практично разпределение на джобовете
  • Свобода на движение при работа
  • Лесна поддръжка и почистване

Подходящо за

  • Монтажни дейности
  • Индустриална поддръжка
  • Автосервизи
  • Логистика и складови операции
  • Строителство
  • Технически сервиз

Предупреждения

Да се използва според предназначението на продукта. Да се спазват указанията за пране и поддръжка. Продуктът не е предназначен за специализирана защита срещу високорискови среди, освен ако не е указано друго.

Продуктови спецификации
Материал на нишката80% Памук / 20% полиестер
КатегорияI
Плътност290 g/m²