Скоба за маркучи-В9mm-SW7-(32-50) ZEBRA

€ с ДДС
цена за {0}

producttemplate.offerisvalid

producttemplate.offerisvalidfrom producttemplate.offerisvalidto

Идеална за горивопроводи, системи за охлаждаща/отоплителна течност, въздухопроводи, както и за общо приложение при стягане и фиксиране

Допълнителна информация
Арт. номер: PR053913250
products.pickngo

За бр.

0 Бр.

Количество

requestavailability.successmessage

Доставка от 1-3 работни дни.
Безплатна доставка
при поръчка над 84 с ДДС

Скоба за маркуч DIN 3017, ширина 9 mm, обхват 16–27 mm, материал W2 ZEBRA

Асиметричен корпус, гладка релефна вътрешна страна на лентата и заоблени ръбове. Равномерно разпределение на силата благодарение на асиметричния корпус. Асиметричната конструкция предотвратява накланянето на главата на скобата при затягане. Без риск от нараняване или повреда на маркуча благодарение на гладката, релефна вътрешна повърхност на лентата и заоблените ръбове

Скоба за маркуч DIN 3017, ширина 9 mm, обхват 16–27 mm, материал W2 ZEBRA

Асиметричен корпус, гладка релефна вътрешна страна на лентата и заоблени ръбове. Равномерно разпределение на силата благодарение на асиметричния корпус. Асиметричната конструкция предотвратява накланянето на главата на скобата при затягане. Без риск от нараняване или повреда на маркуча благодарение на гладката, релефна вътрешна повърхност на лентата и заоблените ръбове