Свредло SMART STEP DIN338-HSS, ф11,5 мм

0,00 € с ДДС
0 лв. с ДДС
0,00 € с ДДС
0 лв. с ДДС
цена за {0}

producttemplate.offerisvalid

producttemplate.offerisvalidfrom producttemplate.offerisvalidto

Оригиналното спирално свредло SMART STEP с патентовано стъпаловидно връхче и изключително неравномерна стъпка на витлото (от Ø 2.5 мм) за още по-бързо, по-лесно пробиване с ненадмината прецизност и дълъг експлоатационен живот.

Допълнителна информация
Арт. номер: 0624911150
products.pickngo

За бр.

0 Бр.

Количество

requestavailability.successmessage

Доставка от 1-3 работни дни.
Безплатна доставка
при поръчка над 85.90 € с ДДС

Изключително неравномерна стъпка (EU+)

  • До 50 % по-дълъг експлоатационен живот
  • Значително по-удобно пробиване с по-малко вибрации, още по-малко усилия и перфектно водене на инструмента (до 60 % по-нисък въртящ момент)
  • До 20 % по-нисък разход на енергия
  • До 15 % по-бързо пробиване

Прецизни, кръгли отвори в широк спектър от материали, включително дърво, пластмаса и акрил, без разкъсване или разцепване

  • Изключително комфортно пробиване
  • Прецизно центриране без отклонение
  • Лесно пробиване или разширяване на съществуващ отвор
  • Възможност за пробиване под ъгъл
  • Без трептене или заяждане, дори в тънкостенни материали
  • Изход на отвора без заусенъци

Значително по-бързо пробиване с по-малко усилие в сравнение с обикновените HSS спирални свредла

Идеално за пробиване на нитове и резбови щифтове

Първото спирално свредло, което позволява прецизно ръчно пробиване до Ø 20 мм без предварително пробиване; дори позволява прецизни отвори до Ø 26.5 мм без предварително пробиване при използване със стойка (колонна бормашина)

  • Опашка с намален диаметър до Ø 12.7 мм при свредла с диаметър над 13.0 мм – за съвместимост с всички стандартни 3-челюстни патронници.

Опашка с три равни страни (от Ø 4 мм)

  • Без приплъзване в патронника: по-бърза и поудобна работа
  • Оптимално предаване на мощността
  • Защитава патронника от повреда
  • Минимално усилие при затягане и разхлабване на патронника

Предлага се изключително от WÜRTH

Опаковката на продукта е изработена от 100% PCR (рециклирана пластмаса от битови отпадъци) и е 100% рециклируема.

Изключително неравномерна стъпка (EU+)

  • До 50 % по-дълъг експлоатационен живот
  • Значително по-удобно пробиване с по-малко вибрации, още по-малко усилия и перфектно водене на инструмента (до 60 % по-нисък въртящ момент)
  • До 20 % по-нисък разход на енергия
  • До 15 % по-бързо пробиване

Прецизни, кръгли отвори в широк спектър от материали, включително дърво, пластмаса и акрил, без разкъсване или разцепване

  • Изключително комфортно пробиване
  • Прецизно центриране без отклонение
  • Лесно пробиване или разширяване на съществуващ отвор
  • Възможност за пробиване под ъгъл
  • Без трептене или заяждане, дори в тънкостенни материали
  • Изход на отвора без заусенъци

Значително по-бързо пробиване с по-малко усилие в сравнение с обикновените HSS спирални свредла

Идеално за пробиване на нитове и резбови щифтове

Първото спирално свредло, което позволява прецизно ръчно пробиване до Ø 20 мм без предварително пробиване; дори позволява прецизни отвори до Ø 26.5 мм без предварително пробиване при използване със стойка (колонна бормашина)

  • Опашка с намален диаметър до Ø 12.7 мм при свредла с диаметър над 13.0 мм – за съвместимост с всички стандартни 3-челюстни патронници.

Опашка с три равни страни (от Ø 4 мм)

  • Без приплъзване в патронника: по-бърза и поудобна работа
  • Оптимално предаване на мощността
  • Защитава патронника от повреда
  • Минимално усилие при затягане и разхлабване на патронника

Предлага се изключително от WÜRTH

Опаковката на продукта е изработена от 100% PCR (рециклирана пластмаса от битови отпадъци) и е 100% рециклируема.

Продуктови спецификации
Диаметър11.5мм
Дължина142мм
Дължина на канала за стружки94мм
Дължина на върха на свредлото13.9мм