Ръкавици за еднократна употреба NITRIL ORANGE

0,00 € с ДДС
0 лв. с ДДС
0,00 € с ДДС
0 лв. с ДДС
цена за {0}

producttemplate.offerisvalid

producttemplate.offerisvalidfrom producttemplate.offerisvalidto

Тези ръкавици са направени от здрав нитрил с текстуриран диамант, който осигурява отлично сцепление и предлага продължителна употреба.

Размери от М до XXL

 

Допълнителна информация
products.pickngo

За бр.

0 Бр.

Количество

requestavailability.successmessage

Доставка от 1-3 работни дни.
Безплатна доставка
при поръчка над 168 лв. с ДДС

ХАРАКТЕРИСТИКА:

• Материал: Нитрил

• Тип: Нестерилни

• Дебелина: 8mm

• Употреба: Еднократна употреба

• Форма: Амбидекстър

• Вътре: Без пудра

• Размери: M-XXL

• Екстериор: диамантена текстура

• Якост на опън: 20 MPa мин.

• Удължение: 500%

• Якост на опън (отлежало): 20 MPa мин

• Съдържание на прах: < 2mg

• Списък на FDA: Статус № 510(k).

• Продуктов стандарт: ASTM

• AQL ниво: 4

• Маншет: с перли

 

• Процес: Хлорирана 8

ОБЛАСТ НА ПРИЛОЖЕНИЕ:

• Автомобили/Карго

• Индустриални приложения

• Химически

• PlumbAutomotiveing

• Боядисване

ХАРАКТЕРИСТИКА:

• Материал: Нитрил

• Тип: Нестерилни

• Дебелина: 8mm

• Употреба: Еднократна употреба

• Форма: Амбидекстър

• Вътре: Без пудра

• Размери: M-XXL

• Екстериор: диамантена текстура

• Якост на опън: 20 MPa мин.

• Удължение: 500%

• Якост на опън (отлежало): 20 MPa мин

• Съдържание на прах: < 2mg

• Списък на FDA: Статус № 510(k).

• Продуктов стандарт: ASTM

• AQL ниво: 4

• Маншет: с перли

 

• Процес: Хлорирана 8

ОБЛАСТ НА ПРИЛОЖЕНИЕ:

• Автомобили/Карго

• Индустриални приложения

• Химически

• PlumbAutomotiveing

• Боядисване

Продуктови спецификации
Цвяторанжев
Дебелина на материала0,22мм
КатегорияIII категория
Материалнитрил