Пръскачка 2 в 1 с батерия и ръчно FARM

0,00 € с ДДС
0 лв. с ДДС
0,00 € с ДДС
0 лв. с ДДС
цена за {0}

producttemplate.offerisvalid

producttemplate.offerisvalidfrom producttemplate.offerisvalidto

Пръскачка 16л с батерия-ръчна 2 в 1 12V/8Ah FARM 

 

Допълнителна информация
Арт. номер: FAP16N
products.pickngo

За бр.

0 Бр.

Количество

requestavailability.successmessage

Доставка от 1-3 работни дни.
Безплатна доставка
при поръчка над 84€ с ДДС

Технически характеристики:

  • Капацитет на резервоара -16L
  • Батерия батерия олово киселинна - 12V 8Ah
  • Работно налягане 0,15-0,4 MPa
  • Зарядно - 1.7Ah
  • Нетно тегло - 6 кг

Технически характеристики:

  • Капацитет на резервоара -16L
  • Батерия батерия олово киселинна - 12V 8Ah
  • Работно налягане 0,15-0,4 MPa
  • Зарядно - 1.7Ah
  • Нетно тегло - 6 кг