Пистолет за WIT-VM/UH (380-420ml), ръчен

€ с ДДС
цена за {0}

producttemplate.offerisvalid

producttemplate.offerisvalidfrom producttemplate.offerisvalidto

Използва се с патрони WIT-VM 420 ml.

Допълнителна информация
Арт. номер: 089145010
products.pickngo

За бр.

0 Бр.

Количество

requestavailability.successmessage

Доставка от 1-3 работни дни.
Безплатна доставка
при поръчка над 84 с ДДС

Подходящ за 380/420ml 10:1 коаксиални патрони

Сила на натискане: приблизително 4,5 kN ( 450 kgf )

Движение на буталото / налягане: 3.4mm (25: 1)

дължина: 310 mm

Тегло: 1.1 кг

Подходящ за 380/420ml 10:1 коаксиални патрони

Сила на натискане: приблизително 4,5 kN ( 450 kgf )

Движение на буталото / налягане: 3.4mm (25: 1)

дължина: 310 mm

Тегло: 1.1 кг