Пила за верижен трион 4.8 200mm COX

0,00 € с ДДС
0 лв. с ДДС
0,00 € с ДДС
0 лв. с ДДС
цена за {0}

producttemplate.offerisvalid

producttemplate.offerisvalidfrom producttemplate.offerisvalidto

Пила за верига на резачка Ø 4,8 мм, с пластмасова дръжка cut 3, 200 мм

Допълнителна информация
Арт. номер: COX965948
products.pickngo

За бр.

0 Бр.

Количество

requestavailability.successmessage

Доставка от 1-3 работни дни.
Безплатна доставка
при поръчка над 84€ с ДДС

Размери: 0,32 x 0,035 x 0,02 м
Тегло: 0,065 кг
Тип опаковка: Опаковано в калъф с око

Размери: 0,32 x 0,035 x 0,02 м
Тегло: 0,065 кг
Тип опаковка: Опаковано в калъф с око