Панта CLASSIC, ниско рамо, 110°

0,00 € с ДДС
0 лв. с ДДС
0,00 € с ДДС
0 лв. с ДДС
цена за {0}

producttemplate.offerisvalid

producttemplate.offerisvalidfrom producttemplate.offerisvalidto

Изхвърляща мебелна панта CLASSIC, ниско рамо, 110°

Допълнителна информация
Арт. номер: 069327600
products.pickngo

За бр.

0 Бр.

Количество

requestavailability.successmessage

Доставка от 1-3 работни дни.
Безплатна доставка
при поръчка над 84€ с ДДС
  •  Затваряне с пружинен шнапер
  • Монтаж към планката чрез шлиц с накатка на леглото - гарантирано свързване без приплъзване
  • Ъгъл на отваряне - 
  • Подходяща за врати с дебелина от 14 до 23 mm
  • Mатериал: стомана 110°
  • Покритие: никел
  • Размери на чашката: диаметър: 35 мм дълбочина: 11,3 мм (дълбочина на разпробиване - 12 мм)
  • Монтаж на чашката - чрез винтове за ПДЧ
  • Фиксиране на монтажната планка - чрез винтове за ПДЧ или чрез евровинтове 
  • Монтиране на вратата към корпуса - чрез шлиц (рамото на пантата се приплъзва към монтажната планка и се фиксира чрез болт)
  • Възможности за регулиране на вратата: в три посоки
  •  Затваряне с пружинен шнапер
  • Монтаж към планката чрез шлиц с накатка на леглото - гарантирано свързване без приплъзване
  • Ъгъл на отваряне - 
  • Подходяща за врати с дебелина от 14 до 23 mm
  • Mатериал: стомана 110°
  • Покритие: никел
  • Размери на чашката: диаметър: 35 мм дълбочина: 11,3 мм (дълбочина на разпробиване - 12 мм)
  • Монтаж на чашката - чрез винтове за ПДЧ
  • Фиксиране на монтажната планка - чрез винтове за ПДЧ или чрез евровинтове 
  • Монтиране на вратата към корпуса - чрез шлиц (рамото на пантата се приплъзва към монтажната планка и се фиксира чрез болт)
  • Възможности за регулиране на вратата: в три посоки