Отвертка права 6х125mm CP

0,00 € с ДДС
0 лв. с ДДС
0,00 € с ДДС
0 лв. с ДДС
цена за {0}

producttemplate.offerisvalid

producttemplate.offerisvalidfrom producttemplate.offerisvalidto

Размери: 0,247 x 0,047 x 0,034 м
Тегло: 0,11 кг
Тип опаковка: Опаковано на карта

 

Допълнителна информация
Арт. номер: CPT311125
products.pickngo

За бр.

0 Бр.

Количество

requestavailability.successmessage

Доставка от 1-3 работни дни.
Безплатна доставка
при поръчка над 84€ с ДДС

Отвертка, 6,0 x 125 мм, с двукомпонентна дръжка, от 5,5 x 100 мм, шестоъгълник

Отвертка, 6,0 x 125 мм, с двукомпонентна дръжка, от 5,5 x 100 мм, шестоъгълник