Онлайн магазин Würth. Регистрирайте се тук или в профила си.
(0) артикул(а)
Няма продукти в кошницата.
Продукти
    Close
    Филтриране
    Preferences
    Търси

    Ниски работни обувки COOLED S1PS FO SR

    139,99 лв. с ДДС
    139,99 лв. с ДДС
    цена за {0}

    producttemplate.offerisvalid

    producttemplate.offerisvalidfrom producttemplate.offerisvalidto

    Ниски работни обувки COOLED S1PS FO SR

    FT7 71199 BI1 01 S1PS FO SR
    ISO 20345:2022

    Допълнителна информация
    products.pickngo

    За бр.

    1 Бр.

    Количество

    Бърза доставка от 1-3 работни дни.
    Безплатна доставка
    при поръчка над 168 лв. с ДДС

    Характеристики:

    • Горна част: силно дишаща перфорирана велурена кожа

    • Хастар: BI-FRESH PLUS 3D – висока дишаемост и отлична устойчивост на износване

    • Бомбе: алуминиево BI-ALLOY

    • Защита от пробождане: текстилна, неметална Zero Perforation PS BI-SAFE

    • Подметка: двуплътностен PU с опора за свода BI-SHANK

    • Стелка: DAMPER PRO

     

    Цветове: синьо и сиво

    Характеристики:

    • Горна част: силно дишаща перфорирана велурена кожа

    • Хастар: BI-FRESH PLUS 3D – висока дишаемост и отлична устойчивост на износване

    • Бомбе: алуминиево BI-ALLOY

    • Защита от пробождане: текстилна, неметална Zero Perforation PS BI-SAFE

    • Подметка: двуплътностен PU с опора за свода BI-SHANK

    • Стелка: DAMPER PRO

     

    Цветове: синьо и сиво