Работните ръкавици RED NITRILE са разработени за професионална употреба в автомобилния сектор, производството, монтажните дейности и складовата логистика. Гладкото нитрилно покритие осигурява сигурен захват и добър контрол при работа с малки детайли, включително в среда с наличие на масла и смазочни материали.
Основни предимства
Надеждна защита при ежедневна работа
Ръкавиците са сертифицирани съгласно EN 388 и EN 420 и попадат в PPE категория II за защита срещу механични рискове. Подходящи са за професионални дейности, изискващи добра чувствителност и сигурно боравене с инструменти и компоненти.
Сигурен захват при работа с масла и смазочни материали
Нитрилното покритие осигурява стабилен захват при работа с леко омаслени или замърсени детайли. Това ги прави подходящ избор за автомобилни сервизи, ремонтни дейности и монтажни операции.
Комфорт при продължителна употреба
Полиестерната плетка с финес 13 gauge приляга удобно към ръката и осигурява добра гъвкавост по време на работа. Дишащата конструкция спомага за по-висок комфорт при продължително носене.
Висока чувствителност и прецизност
Тънката конструкция и доброто прилягане позволяват прецизно манипулиране на малки компоненти и детайли, без да ограничават движенията на ръката.
Материали и конструкция
- Основен материал: Полиестер
- Материал на покритието: Нитрил
- Тип покритие: Гладко нитрилно покритие на дланта
- Плетка: 13 gauge
- Цвят: Червен / Сив
- Безшевна конструкция
- Еластичен плетен маншет
Сертифицирани показатели
- PPE категория II
- EN 388:2016 – 3121X
- EN 420
- CE маркировка
Приложение
Подходящи за:
- Автомобилни сервизи
- Монтажни дейности
- Сглобяване на компоненти
- Работа с резервни части
- Ремонтни дейности
- Логистика и складова дейност
- Работа с леко омаслени детайли
- Работа в производствена среда
Опаковка
Единичната цена е при покупка на пакет от 12 бр.
Опаковката е блистър с евроотвор.
Предупреждение / Ограничения
Поддръжка и съхранение
Да се спазват указанията на производителя за пране, почистване, сушене и съхранение. Неправилната поддръжка може да доведе до намаляване на защитните свойства на ръкавиците.
Да се съхраняват на сухо и чисто място, защитени от пряка слънчева светлина, влага, високи температури и агресивни химикали.
Безопасна употреба
Преди всяка употреба ръкавиците трябва да се проверяват за скъсвания, пробиви, износване, деформации или други повреди. Повредени ръкавици не трябва да се използват.
Да се използват само по предназначение и за рисковете, за които са сертифицирани. Изборът на правилен размер е важен за осигуряване на необходимата защита и комфорт при работа.
Избягване на рискове
При работа с химикали, топлина, студ или други специфични рискове трябва да се спазват ограниченията и защитните нива, посочени от производителя.
При замърсяване с опасни вещества ръкавиците трябва да се свалят и обработват по безопасен начин съгласно приложимите правила за безопасност.
Ръкавиците не заменят други необходими лични предпазни средства и трябва да се подменят при загуба на защитни свойства или след изтичане на експлоатационния им срок.
Ръкавиците на Würth отговарят на всички международни изисквания и са в съответствие с Европейското и българското законодателство.