Макетен нож 2К с 13бр. черни резеца 18mm WURTH

€ с ДДС
цена за {0}

producttemplate.offerisvalid

producttemplate.offerisvalidfrom producttemplate.offerisvalidto

Двукомпонентен макетен нож WURTH с острие с ширина 18 mm и 13 бр. отчупващи се остриета. Подходящ е за прецизно рязане на хартия, фолио и различни тънки материали.

Допълнителна информация
Арт. номер: 071566 116
products.pickngo

За бр.

0 Бр.

Количество

requestavailability.successmessage

Доставка от 1-3 работни дни.
Безплатна доставка
при поръчка над 84 с ДДС

Основни предимства

  • Неплъзгаща се двукомпонентна ръкохватка за сигурен захват и комфорт при продължителна работа.
  • Водач на острието от неръждаема стомана за стабилност и точност при рязане.
  • Плъзгач за изваждане и прибиране на острието.
  • Интегрирано място за съхранение на резервни остриета.
  • Отчупващи се стоманени остриета с остър режещ ръб за чисто рязане.

Приложение

За рязане на хартия, фолио и други тънки материали при монтажни, складови, опаковъчни и сервизни дейности.

Окомплектовка

  • 1 бр. двукомпонентен макетен нож с плъзгач, 18 mm — арт. № 071566 295
  • 13 бр. отчупващи се остриета, 18 mm — арт. № 071566 053

Основни предимства

  • Неплъзгаща се двукомпонентна ръкохватка за сигурен захват и комфорт при продължителна работа.
  • Водач на острието от неръждаема стомана за стабилност и точност при рязане.
  • Плъзгач за изваждане и прибиране на острието.
  • Интегрирано място за съхранение на резервни остриета.
  • Отчупващи се стоманени остриета с остър режещ ръб за чисто рязане.

Приложение

За рязане на хартия, фолио и други тънки материали при монтажни, складови, опаковъчни и сервизни дейности.

Окомплектовка

  • 1 бр. двукомпонентен макетен нож с плъзгач, 18 mm — арт. № 071566 295
  • 13 бр. отчупващи се остриета, 18 mm — арт. № 071566 053
Продуктови спецификации
Тип продуктМакетен нож
Ширина на острието18 mm
Брой части в комплекта14