Литиева грес за централно смазване, EP, 18 кг.

0,00 € с ДДС
цена за {0}

producttemplate.offerisvalid

producttemplate.offerisvalidfrom producttemplate.offerisvalidto

В промишлени машини, моторни превозни средства, оборудване, където се препоръчва използването на полутечна грес от клас NLGI 00. Грес за специална употреба в зони, подложени на големи натоварвания, като затворени скоростни кутии, лагери в затворени корпуси, системи за централно смазване (с канали през които преминават мазнините) и на труднодостъпни места. Подходящ за минно дело, селско стопанство, транспортни и строителни машини, обработка на метали и хартия.

Допълнителна информация
Арт. номер: 5890401220
products.pickngo

За бр.

0 Бр.

Количество

requestavailability.successmessage

Доставка от 1-3 работни дни.
Безплатна доставка
при поръчка над 84€ с ДДС
  • Отлична механична стабилност, греста няма да омекне и да изтече.
  • Много добра защита срещу ръжда и корозия, която защитава опорните повърхности.
  • Отлична устойчивост срещу натоварвания на натиск, постоянният филм осигурява непрекъснато смазване, като по този начин предпазва металните повърхности от износване..
  • Много добра устойчивост на окисление
  • Отлична “течливост” дори при ниски температури
  • Диапазон на работната температура: -30 до 130°С.

 

Технически характеристики:

 

ХарактеристикиМетодЛитиева грес за централно смазване EP 00
Външен вид Хомогенен
Цвят Жълта към кафява
Сгъстител Lithium 12-hydroxystearate
Базово масло, вискозитет при 40°C, mm²/sISO 3104Минерално ISO VG 100
Работна пенетрация 0.1 mmISO 2137400-430
Точка на кипене, °CISO 6299>185°C
Защита от корозия, EMCOR testISO 110070-0
Свойства на EP грес върху устройство с четири топки, точкова заварка, NASTM D25962500
Определяне на износването на смазочни греси на устройство с четири топки, mmASTM D22660,50
Дебитно налягане, hPa, -30°CDIN 51 805<1200

 

Отговаря на следните стандарти/ спецификации:

 

ISO 6743-9: L-XCCEB 00

DIN 51502: GP00K-30

ASTM D217: NLGI 00

  • Отлична механична стабилност, греста няма да омекне и да изтече.
  • Много добра защита срещу ръжда и корозия, която защитава опорните повърхности.
  • Отлична устойчивост срещу натоварвания на натиск, постоянният филм осигурява непрекъснато смазване, като по този начин предпазва металните повърхности от износване..
  • Много добра устойчивост на окисление
  • Отлична “течливост” дори при ниски температури
  • Диапазон на работната температура: -30 до 130°С.

 

Технически характеристики:

 

ХарактеристикиМетодЛитиева грес за централно смазване EP 00
Външен вид Хомогенен
Цвят Жълта към кафява
Сгъстител Lithium 12-hydroxystearate
Базово масло, вискозитет при 40°C, mm²/sISO 3104Минерално ISO VG 100
Работна пенетрация 0.1 mmISO 2137400-430
Точка на кипене, °CISO 6299>185°C
Защита от корозия, EMCOR testISO 110070-0
Свойства на EP грес върху устройство с четири топки, точкова заварка, NASTM D25962500
Определяне на износването на смазочни греси на устройство с четири топки, mmASTM D22660,50
Дебитно налягане, hPa, -30°CDIN 51 805<1200

 

Отговаря на следните стандарти/ спецификации:

 

ISO 6743-9: L-XCCEB 00

DIN 51502: GP00K-30

ASTM D217: NLGI 00