Акумулаторна отвертка AS 4 - RW Лимитирана серия

€ с ДДС
цена за {0}

producttemplate.offerisvalid

producttemplate.offerisvalidfrom producttemplate.offerisvalidto

RW Лимитирана серия

Акумулаторна отвертка AS 4 

Допълнителна информация
Арт. номер: 5701300024
products.pickngo

За бр.

0 Бр.

Количество

requestavailability.successmessage

Доставка от 1-3 работни дни.
Безплатна доставка
при поръчка над 84 с ДДС

Компактна и мощна акумулаторна отвертка, която съчетава ергономичен дизайн и висока производителност, подходяща за прецизна работа в разнообразни условия.

Ключови характеристики

  • 1/4 инча захват за битове – Бързо и лесно поставяне и смяна на битовете.

  • Функция „Push&Go“ – Интуитивно стартиране чрез лек натиск – за по-бърза и удобна работа.

  • Двоен начин на стартиране – Може да се активира както чрез натиск върху устройството, така и чрез отделен бутон за включване.

  • Компактна и ергономична конструкция – Лекото тегло и малките размери позволяват работа в различни позиции и труднодостъпни места.

  • Механичен съединител с 5 степени на въртящия момент + режим на максимална мощност – Осигурява висока прецизност според размера и изискванията на винта.

  • Електронна спирачка – Незабавно спиране на мотора при деактивиране на отвертката, предотвратявайки превъртане и повреждане на главата на винта.

Параметър

Стойност

Номинално напрежение

3,6 V

Тегло с батерия

310 g

Брой батерии в комплекта

1 брой

Капацитет на батерията

1,5 Ah

Приложение

Идеална за:

  • Монтажни дейности

  • Работа в строителството и сухото строителство

  • Поддръжка и сервизни ремонти

  • Домашни проекти и хоби

Компактна и мощна акумулаторна отвертка, която съчетава ергономичен дизайн и висока производителност, подходяща за прецизна работа в разнообразни условия.

Ключови характеристики

  • 1/4 инча захват за битове – Бързо и лесно поставяне и смяна на битовете.

  • Функция „Push&Go“ – Интуитивно стартиране чрез лек натиск – за по-бърза и удобна работа.

  • Двоен начин на стартиране – Може да се активира както чрез натиск върху устройството, така и чрез отделен бутон за включване.

  • Компактна и ергономична конструкция – Лекото тегло и малките размери позволяват работа в различни позиции и труднодостъпни места.

  • Механичен съединител с 5 степени на въртящия момент + режим на максимална мощност – Осигурява висока прецизност според размера и изискванията на винта.

  • Електронна спирачка – Незабавно спиране на мотора при деактивиране на отвертката, предотвратявайки превъртане и повреждане на главата на винта.

Параметър

Стойност

Номинално напрежение

3,6 V

Тегло с батерия

310 g

Брой батерии в комплекта

1 брой

Капацитет на батерията

1,5 Ah

Приложение

Идеална за:

  • Монтажни дейности

  • Работа в строителството и сухото строителство

  • Поддръжка и сервизни ремонти

  • Домашни проекти и хоби