Инструментална количка Празна PLUSЧерна REDSTRIPE

0,00 € с ДДС
0 лв. с ДДС
0,00 € с ДДС
0 лв. с ДДС
цена за {0}

producttemplate.offerisvalid

producttemplate.offerisvalidfrom producttemplate.offerisvalidto

Многофункционална професионална инструментална количка PLUS 8.4 RED STRIPE със 7 чекмеджета, пълно изтегляне и товароносимост до 400 kg. Подходяща за гаражни работилници, складове, ремонтни зони и професионални сервизи.

Допълнителна информация
Арт. номер: 5584840007
products.pickngo

За бр.

0 Бр.

Количество

requestavailability.successmessage

Доставка от 1-3 работни дни.
Безплатна доставка
при поръчка над 84€ с ДДС

Инструменталната количка PLUS 8.4 RED STRIPE е стабилно и практично решение за организирано съхранение на инструменти в професионална работна среда. Моделът е необорудван, което позволява гъвкаво подреждане според конкретните нужди на сервиза, работилницата или техническия екип.

Характеристики

  • 7 чекмеджета
  • Товароносимост до 400 kg
  • Чекмеджета с пълно изтегляне и сачмени лагери за плавно движение
  • Система за безопасност, която позволява отваряне само на едно чекмедже наведнъж
  • Здрава предна ключалка за заключване на чекмеджетата
  • Работен плот от метал и индустриална пластмаса
  • Интеграция със системата Würth ORSY
  • Подходяща за професионални работилници, складове и ремонтни зони
  • Необорудвана

Ползи

Инструменталната количка помага за по-добра организация на работното място и осигурява лесен достъп до инструментите по време на работа. Пълното изтегляне на чекмеджетата улеснява прегледа на съдържанието, а сачмените лагери подпомагат плавното им движение. Системата за безопасност, която позволява отваряне само на едно чекмедже наведнъж, намалява риска от преобръщане. Предната ключалка защитава съдържанието, когато количката е оставена без надзор.

Подходяща за

  • автосервизи
  • гаражни работилници
  • складови помещения
  • ремонтни работилници
  • индустриална поддръжка
  • професионално съхранение на ръчни инструменти

Предупреждение

Продуктът е необорудван — инструментите не са включени. Не превишавайте общата товароносимост от 400 kg. Не превишавайте товароносимостта на чекмедже от 30 kg. При преместване затваряйте и заключвайте чекмеджетата. Избягвайте движение с отворени чекмеджета или върху неравни повърхности.

Инструменталната количка PLUS 8.4 RED STRIPE е стабилно и практично решение за организирано съхранение на инструменти в професионална работна среда. Моделът е необорудван, което позволява гъвкаво подреждане според конкретните нужди на сервиза, работилницата или техническия екип.

Характеристики

  • 7 чекмеджета
  • Товароносимост до 400 kg
  • Чекмеджета с пълно изтегляне и сачмени лагери за плавно движение
  • Система за безопасност, която позволява отваряне само на едно чекмедже наведнъж
  • Здрава предна ключалка за заключване на чекмеджетата
  • Работен плот от метал и индустриална пластмаса
  • Интеграция със системата Würth ORSY
  • Подходяща за професионални работилници, складове и ремонтни зони
  • Необорудвана

Ползи

Инструменталната количка помага за по-добра организация на работното място и осигурява лесен достъп до инструментите по време на работа. Пълното изтегляне на чекмеджетата улеснява прегледа на съдържанието, а сачмените лагери подпомагат плавното им движение. Системата за безопасност, която позволява отваряне само на едно чекмедже наведнъж, намалява риска от преобръщане. Предната ключалка защитава съдържанието, когато количката е оставена без надзор.

Подходяща за

  • автосервизи
  • гаражни работилници
  • складови помещения
  • ремонтни работилници
  • индустриална поддръжка
  • професионално съхранение на ръчни инструменти

Предупреждение

Продуктът е необорудван — инструментите не са включени. Не превишавайте общата товароносимост от 400 kg. Не превишавайте товароносимостта на чекмедже от 30 kg. При преместване затваряйте и заключвайте чекмеджетата. Избягвайте движение с отворени чекмеджета или върху неравни повърхности.

Продуктови спецификации
БрандREDSTRIPE
МатериалСтомана
ПокритиеПрахово боядисана
Товароносимост400 kg
Брой чекмеджета7 бр.
Дължина741 mm
Ширина447 mm
Височина980 mm