Инструментална количка PREMIUM Празна Wurth

0,00 € с ДДС
цена за {0}

producttemplate.offerisvalid

producttemplate.offerisvalidfrom producttemplate.offerisvalidto

Професионална инструментална количка с 7 чекмеджета, стоманена конструкция, централно заключване и товароносимост до 25 kg на чекмедже. Идеално решение за сервизи, работилници и индустриална поддръжка.

Допълнителна информация
Арт. номер: 05962999007
products.pickngo

За бр.

0 Бр.

Количество

requestavailability.successmessage

Доставка от 1-3 работни дни.
Безплатна доставка
при поръчка над 84€ с ДДС

Премиум инструментална количка с 7 чекмеджета

Професионална инструментална количка, проектирана за ефективна организация, съхранение и мобилност на инструментите в сервизи, производствени предприятия и работилници. Здравата стоманена конструкция, високата товароносимост и практичното разпределение на пространството осигуряват надеждност и удобство при ежедневна интензивна употреба.

Предимства:
• Здрава конструкция от стоманена ламарина за дълъг експлоатационен живот.
• 7 просторни чекмеджета за организирано съхранение на инструменти и консумативи.
• Централно заключване с цилиндрична брава за по-висока сигурност.
• Телескопични водачи с товароносимост до 25 kg на чекмедже.
• Автоматично прибиране на чекмеджетата за по-голяма безопасност при работа.
• Антишокова защита по четирите ъгъла с пластмасови усилвания.
• Перфорирани странични панели за закачане на инструменти и аксесоари.
• Удобна странична ръкохватка за лесно придвижване.
• 2 фиксирани и 2 въртящи се колела със спирачки за стабилност и мобилност.

Технически характеристики:
• Брой чекмеджета: 7
• Размери: 730 x 480 x 980 mm
• Материал: стоманена ламарина
• Товароносимост на чекмедже: до 25 kg
• Заключване: централно
• Колела: 2 фиксирани и 2 въртящи се със спирачки
• Изпълнение: перфорирани странични панели за аксесоари и инструменти

Приложение:
Подходяща за автосервизи, производствени предприятия, монтажни екипи, поддръжка на машини и всяка професионална среда, където е необходима мобилна организация на инструментите и бърз достъп до тях по време на работа.

Премиум инструментална количка с 7 чекмеджета

Професионална инструментална количка, проектирана за ефективна организация, съхранение и мобилност на инструментите в сервизи, производствени предприятия и работилници. Здравата стоманена конструкция, високата товароносимост и практичното разпределение на пространството осигуряват надеждност и удобство при ежедневна интензивна употреба.

Предимства:
• Здрава конструкция от стоманена ламарина за дълъг експлоатационен живот.
• 7 просторни чекмеджета за организирано съхранение на инструменти и консумативи.
• Централно заключване с цилиндрична брава за по-висока сигурност.
• Телескопични водачи с товароносимост до 25 kg на чекмедже.
• Автоматично прибиране на чекмеджетата за по-голяма безопасност при работа.
• Антишокова защита по четирите ъгъла с пластмасови усилвания.
• Перфорирани странични панели за закачане на инструменти и аксесоари.
• Удобна странична ръкохватка за лесно придвижване.
• 2 фиксирани и 2 въртящи се колела със спирачки за стабилност и мобилност.

Технически характеристики:
• Брой чекмеджета: 7
• Размери: 730 x 480 x 980 mm
• Материал: стоманена ламарина
• Товароносимост на чекмедже: до 25 kg
• Заключване: централно
• Колела: 2 фиксирани и 2 въртящи се със спирачки
• Изпълнение: перфорирани странични панели за аксесоари и инструменти

Приложение:
Подходяща за автосервизи, производствени предприятия, монтажни екипи, поддръжка на машини и всяка професионална среда, където е необходима мобилна организация на инструментите и бърз достъп до тях по време на работа.