Инструментална количка MAX AUTO 463ч Wurth

0,00 € с ДДС
цена за {0}

producttemplate.offerisvalid

producttemplate.offerisvalidfrom producttemplate.offerisvalidto

Напълно оборудвана професионална инструментална количка с 463 части в 11 модула за максимална ефективност и организация в сервиза.

Допълнителна информация
Арт. номер: 05962999463
products.pickngo

За бр.

0 Бр.

Количество

requestavailability.successmessage

Доставка от 1-3 работни дни.
Безплатна доставка
при поръчка над 84€ с ДДС

Инструментална количка AUTO MAX с 463 части

Професионална инструментална количка, оборудвана с 463 висококачествени инструмента, организирани в 11 функционални модула. Създадена за автосервизи, поддръжка на автопаркове, производствени предприятия и професионални работилници, където бързият достъп до инструменти и добрата организация са от ключово значение.

Предимства:
• Пълен комплект от 463 инструмента за професионална употреба.
• 11 организирани модула за бързо откриване и подреждане на инструментите.
• Подходяща за ежедневна интензивна експлоатация в сервизни условия.
• Два независими механизма за заключване на чекмеджетата с централен ключ.
• Сачмени водачи на чекмеджетата за плавно и сигурно отваряне.
• Ударо- и химически устойчиво покритие.
• Интегрирани странични протектори за защита на количката.
• Маневрени колела със спирачен механизъм за безопасно позициониране.
• Оптимално решение за организиране и съхранение на инструменти.

Съдържание:
Комплектът включва 463 части, разпределени в 11 специализирани модула:
• Гаечни ключове.
• Отвертки.
• Клещи.
• Чукове.
• Шестограмни ключове.
• VDE инструменти за работа по електрически инсталации.
• Пили.
• Инструменти за кримпване.
• Допълнителни специализирани сервизни инструменти.

Технически характеристики:
• Брой инструменти: 463 части
• Брой модули: 11
• Размери: 1090 x 600 x 1130 mm
• Изпълнение: мобилна сервизна количка с чекмеджета
• Заключване: двойна заключваща система
• Водачи: сачмени лагери
• Колела: въртящи се, със спирачка

Приложение:
Идеална за професионални автосервизи, ремонтни бази, индустриална поддръжка и технически екипи, които се нуждаят от цялостно оборудвано мобилно работно място с бърз достъп до най-често използваните инструменти.

Инструментална количка AUTO MAX с 463 части

Професионална инструментална количка, оборудвана с 463 висококачествени инструмента, организирани в 11 функционални модула. Създадена за автосервизи, поддръжка на автопаркове, производствени предприятия и професионални работилници, където бързият достъп до инструменти и добрата организация са от ключово значение.

Предимства:
• Пълен комплект от 463 инструмента за професионална употреба.
• 11 организирани модула за бързо откриване и подреждане на инструментите.
• Подходяща за ежедневна интензивна експлоатация в сервизни условия.
• Два независими механизма за заключване на чекмеджетата с централен ключ.
• Сачмени водачи на чекмеджетата за плавно и сигурно отваряне.
• Ударо- и химически устойчиво покритие.
• Интегрирани странични протектори за защита на количката.
• Маневрени колела със спирачен механизъм за безопасно позициониране.
• Оптимално решение за организиране и съхранение на инструменти.

Съдържание:
Комплектът включва 463 части, разпределени в 11 специализирани модула:
• Гаечни ключове.
• Отвертки.
• Клещи.
• Чукове.
• Шестограмни ключове.
• VDE инструменти за работа по електрически инсталации.
• Пили.
• Инструменти за кримпване.
• Допълнителни специализирани сервизни инструменти.

Технически характеристики:
• Брой инструменти: 463 части
• Брой модули: 11
• Размери: 1090 x 600 x 1130 mm
• Изпълнение: мобилна сервизна количка с чекмеджета
• Заключване: двойна заключваща система
• Водачи: сачмени лагери
• Колела: въртящи се, със спирачка

Приложение:
Идеална за професионални автосервизи, ремонтни бази, индустриална поддръжка и технически екипи, които се нуждаят от цялостно оборудвано мобилно работно място с бърз достъп до най-често използваните инструменти.