Защитни PU ръкавици COMFORT ECOLINE черни

€ с ДДС
цена за {0}

producttemplate.offerisvalid

producttemplate.offerisvalidfrom producttemplate.offerisvalidto

Защитни PU ръкавици Würth COMFORT ECOLINE от рециклиран полиестер и еластан за прецизен монтаж. Дишащото покритие и безшевната плетка осигуряват комфорт при работа.

Допълнителна информация
products.pickngo

За бр.

0 Бр.

Количество

requestavailability.successmessage

Доставка от 1-3 работни дни.
Безплатна доставка
при поръчка над 84 с ДДС

Защитните ръкавици COMFORT ECOLINE от Würth са предназначени за прецизни и леки монтажни дейности. Меката безшевна основа от рециклиран полиестер и еластан приляга удобно към ръката, а дишащото полиуретаново покритие подпомага комфорта при работа. Подходящи са за професионални задачи, при които са важни сръчността и контролът при боравене с малки компоненти.

Основни предимства

  • Комфорт при носене: Меката текстилна основа е изработена чрез безшевна кръгова плетка, която осигурява удобно прилягане.

  • Дишащо PU покритие: Полиуретановото покритие съчетава защита на работната повърхност с въздухопропускливост.

  • Сръчност при прецизна работа: Конструкцията е предназначена за фини манипулации и леки монтажни операции.

  • Стабилно прилягане: Еластичният плетен маншет помага ръкавицата да остане на място при движение.

  • Рециклирани материали: Според производителя текстилната основа е изработена с приблизително 95% материал от рециклирани PET бутилки.

  • Опаковка без пластмаса: Моделът се предлага в опаковка, която е 100% без пластмаса.

Сертифицирани показатели

  • Рискова категория ЛПС: II.

  • ISO 21420:2020 — общи изисквания към защитните ръкавици.

  • EN 388:2016+A1:2018 — защита срещу механични рискове.

Приложение

Подходящи за:

  • фини и прецизни манипулации;

  • леки монтажни дейности;

  • монтаж на електрически и електронни компоненти;

  • сглобяване на домакински уреди;

  • производство на автомобили и автомобилни компоненти;

  • бояджийски и лакировъчни дейности;

  • вътрешни довършителни работи.

Опаковка

Брой чифтове в опаковка 1 с евроотовор

Предупреждения и ограничения

Поддръжка и съхранение

Да се спазват указанията на производителя за пране, почистване, сушене и съхранение. Неправилната поддръжка може да доведе до намаляване на защитните свойства на ръкавиците.

Да се съхраняват на сухо и чисто място, защитени от пряка слънчева светлина, влага, високи температури и агресивни химикали.

Безопасна употреба

Преди всяка употреба ръкавиците трябва да се проверяват за скъсвания, пробиви, износване, деформации или други повреди. Повредени ръкавици не трябва да се използват.

Да се използват само по предназначение и за рисковете, за които са сертифицирани. Изборът на правилен размер е важен за осигуряване на необходимата защита и комфорт при работа.

Избягване на рискове

При работа с химикали, топлина, студ или други специфични рискове трябва да се спазват ограниченията и защитните нива, посочени от производителя.

При замърсяване с опасни вещества ръкавиците трябва да се свалят и обработват по безопасен начин съгласно приложимите правила за безопасност.

Ръкавиците не заменят други необходими лични предпазни средства и трябва да се подменят при загуба на защитни свойства или след изтичане на експлоатационния им срок.

Ръкавиците на Würth отговарят на всички международни изисквания и са в съответствие с Европейското и българското законодателство.

Защитните ръкавици COMFORT ECOLINE от Würth са предназначени за прецизни и леки монтажни дейности. Меката безшевна основа от рециклиран полиестер и еластан приляга удобно към ръката, а дишащото полиуретаново покритие подпомага комфорта при работа. Подходящи са за професионални задачи, при които са важни сръчността и контролът при боравене с малки компоненти.

Основни предимства

  • Комфорт при носене: Меката текстилна основа е изработена чрез безшевна кръгова плетка, която осигурява удобно прилягане.

  • Дишащо PU покритие: Полиуретановото покритие съчетава защита на работната повърхност с въздухопропускливост.

  • Сръчност при прецизна работа: Конструкцията е предназначена за фини манипулации и леки монтажни операции.

  • Стабилно прилягане: Еластичният плетен маншет помага ръкавицата да остане на място при движение.

  • Рециклирани материали: Според производителя текстилната основа е изработена с приблизително 95% материал от рециклирани PET бутилки.

  • Опаковка без пластмаса: Моделът се предлага в опаковка, която е 100% без пластмаса.

Сертифицирани показатели

  • Рискова категория ЛПС: II.

  • ISO 21420:2020 — общи изисквания към защитните ръкавици.

  • EN 388:2016+A1:2018 — защита срещу механични рискове.

Приложение

Подходящи за:

  • фини и прецизни манипулации;

  • леки монтажни дейности;

  • монтаж на електрически и електронни компоненти;

  • сглобяване на домакински уреди;

  • производство на автомобили и автомобилни компоненти;

  • бояджийски и лакировъчни дейности;

  • вътрешни довършителни работи.

Опаковка

Брой чифтове в опаковка 1 с евроотовор

Предупреждения и ограничения

Поддръжка и съхранение

Да се спазват указанията на производителя за пране, почистване, сушене и съхранение. Неправилната поддръжка може да доведе до намаляване на защитните свойства на ръкавиците.

Да се съхраняват на сухо и чисто място, защитени от пряка слънчева светлина, влага, високи температури и агресивни химикали.

Безопасна употреба

Преди всяка употреба ръкавиците трябва да се проверяват за скъсвания, пробиви, износване, деформации или други повреди. Повредени ръкавици не трябва да се използват.

Да се използват само по предназначение и за рисковете, за които са сертифицирани. Изборът на правилен размер е важен за осигуряване на необходимата защита и комфорт при работа.

Избягване на рискове

При работа с химикали, топлина, студ или други специфични рискове трябва да се спазват ограниченията и защитните нива, посочени от производителя.

При замърсяване с опасни вещества ръкавиците трябва да се свалят и обработват по безопасен начин съгласно приложимите правила за безопасност.

Ръкавиците не заменят други необходими лични предпазни средства и трябва да се подменят при загуба на защитни свойства или след изтичане на експлоатационния им срок.

Ръкавиците на Würth отговарят на всички международни изисквания и са в съответствие с Европейското и българското законодателство.

Продуктови спецификации
Основен материалПолиестер
Материал на покритиетоPU
СезонЗа всеки сезон
Рискова категорияII
СтандартISO 21420:2020; EN 388:2016+A1:2018
Ниво на защита от порязване-
Защита от контактна топлинаНе
Защита от студНе
Химическа устойчивостНе
Touchscreen съвместимостНе
ESD/антистатична защитаНе
Обхват на покритиеДлан и пръсти
Плътност на плетката15 gg
Подходящи за контакт с храниНе
Основен рискМеханичен
Тип ръкавициЗащитни
Брой чифтове1