Противосрезен предпазител за ръка KEVLAR

€ с ДДС
цена за {0}

producttemplate.offerisvalid

producttemplate.offerisvalidfrom producttemplate.offerisvalidto

Предпазителят за ръка W-280 LEVEL C е двуслоен защитен ръкав от 100% Kevlar®, предназначен за защита на китката и предмишницата. Осигурява защита от срязване ниво C и защита от топлина до 100°C.

Подходящ е за работа в стъкларската, металната индустрия и рециклирането, където има риск от механични наранявания и контакт с топли повърхности.

Допълнителна информация
Арт. номер: 0899400420
products.pickngo

За бр.

0 Бр.

Количество

requestavailability.successmessage

Доставка от 1-3 работни дни.
Безплатна доставка
при поръчка над 84 с ДДС

Основни предимства

  • Защита: моделът осигурява защита от топлина до 100°C с PPE категория. Устойчивостта на порязване по ISO 13997 е ниво C.
  • Комфорт и прилягане: отворът за палец осигурява по-добро позициониране и оптимално прилягане по време на работа.
  • Материали и конструкция:  предпазителят е изработен от 100% Kevlar® и е с двуслойна конструкция за допълнителна защита на китката и предмишницата.
  • Работна среда: подходящ е за дейности в стъкларската и металната индустрия, както и при рециклиране.

Сертифицирани показатели

  • EN 388:2016+A1:2018 – 1343C
  • EN 407:2020 – X1XXXX
  • ISO 21420:2020
  • Устойчивост на порязване по ISO 13997: C
  • PPE категория: II

Приложение

Подходящ за:

  • работа в стъкларската индустрия;
  • работа в металната индустрия;
  • рециклиране;
  • работа с риск от срязване;
  • защита на китката и предмишницата;
  • работа с остри детайли;
  • работа при контактна топлина до 100°C.

Опаковка

Брой чифт в опаковка 1 с евроотвор 

Предупреждения и ограничения

Предпазителят е предназначен за защита на китката и предмишницата. Не замества защитни ръкавици за дланта и пръстите. Не е посочен като химически защитен, студозащитен, ESD или touchscreen продукт.

Поддръжка и съхранение

Да се спазват указанията на производителя за пране, почистване, сушене и съхранение. Неправилната поддръжка може да доведе до намаляване на защитните свойства на продукта.

Да се съхранява на сухо и чисто място, защитено от пряка слънчева светлина, влага, високи температури и агресивни химикали.

Безопасна употреба

Преди всяка употреба продуктът трябва да се проверява за скъсвания, пробиви, износване, деформации или други повреди. Повреден предпазител не трябва да се използва.

Да се използва само по предназначение и за рисковете, за които е сертифициран. Правилното поставяне е важно за осигуряване на необходимата защита и комфорт при работа.

Избягване на рискове

При работа с химикали, висока топлина, студ или други специфични рискове трябва да се спазват ограниченията и защитните нива, посочени от производителя.

При замърсяване с опасни вещества продуктът трябва да се свали и обработи по безопасен начин съгласно приложимите правила за безопасност.

Продуктът не заменя други необходими лични предпазни средства и трябва да се подменя при загуба на защитни свойства или след изтичане на експлоатационния му срок.

Предпазителите и ръкавиците на Würth отговарят на всички международни изисквания и са в съответствие с Европейското и българското законодателство.

Основни предимства

  • Защита: моделът осигурява защита от топлина до 100°C с PPE категория. Устойчивостта на порязване по ISO 13997 е ниво C.
  • Комфорт и прилягане: отворът за палец осигурява по-добро позициониране и оптимално прилягане по време на работа.
  • Материали и конструкция:  предпазителят е изработен от 100% Kevlar® и е с двуслойна конструкция за допълнителна защита на китката и предмишницата.
  • Работна среда: подходящ е за дейности в стъкларската и металната индустрия, както и при рециклиране.

Сертифицирани показатели

  • EN 388:2016+A1:2018 – 1343C
  • EN 407:2020 – X1XXXX
  • ISO 21420:2020
  • Устойчивост на порязване по ISO 13997: C
  • PPE категория: II

Приложение

Подходящ за:

  • работа в стъкларската индустрия;
  • работа в металната индустрия;
  • рециклиране;
  • работа с риск от срязване;
  • защита на китката и предмишницата;
  • работа с остри детайли;
  • работа при контактна топлина до 100°C.

Опаковка

Брой чифт в опаковка 1 с евроотвор 

Предупреждения и ограничения

Предпазителят е предназначен за защита на китката и предмишницата. Не замества защитни ръкавици за дланта и пръстите. Не е посочен като химически защитен, студозащитен, ESD или touchscreen продукт.

Поддръжка и съхранение

Да се спазват указанията на производителя за пране, почистване, сушене и съхранение. Неправилната поддръжка може да доведе до намаляване на защитните свойства на продукта.

Да се съхранява на сухо и чисто място, защитено от пряка слънчева светлина, влага, високи температури и агресивни химикали.

Безопасна употреба

Преди всяка употреба продуктът трябва да се проверява за скъсвания, пробиви, износване, деформации или други повреди. Повреден предпазител не трябва да се използва.

Да се използва само по предназначение и за рисковете, за които е сертифициран. Правилното поставяне е важно за осигуряване на необходимата защита и комфорт при работа.

Избягване на рискове

При работа с химикали, висока топлина, студ или други специфични рискове трябва да се спазват ограниченията и защитните нива, посочени от производителя.

При замърсяване с опасни вещества продуктът трябва да се свали и обработи по безопасен начин съгласно приложимите правила за безопасност.

Продуктът не заменя други необходими лични предпазни средства и трябва да се подменя при загуба на защитни свойства или след изтичане на експлоатационния му срок.

Предпазителите и ръкавиците на Würth отговарят на всички международни изисквания и са в съответствие с Европейското и българското законодателство.

Продуктови спецификации
Основен материалKevlar®
Материал на покритието-
СезонЗа всеки сезон
Рискова категория ЛПСII
Ниво на защита от порязванеC
СтандартISO 21420:2020, EN 388:2016+A1:2018 - 1343C, EN 407:2020 - X1XXXX
Защита от контактна топлинаДа
Защита от студНе
Химическа устойчивостНе
Touchscreen съвместимост-
ESD/антистатична защитаНе
Обхват на покритиеБез покритие
Плътност на плетката-
Подходящи за контакт с храниНе
Основен рискПорязване
Брой чифтове в опаковка1