Екстрактиори 5бр. - комплект Gr. 1-5 COX

0,00 € с ДДС
цена за {0}

producttemplate.offerisvalid

producttemplate.offerisvalidfrom producttemplate.offerisvalidto

Размери: 0,16 x 0,06 x 0,02 м
Тегло: 0,136 кг
Тип опаковка: Опаковано в транспортна кутия

Допълнителна информация
Арт. номер: COX674905
products.pickngo

За бр.

0 Бр.

Количество

requestavailability.successmessage

Доставка от 1-3 работни дни.
Безплатна доставка
при поръчка над 84€ с ДДС

Комплект за изваждане на винтове, 5 броя, от твърда специална хром-ванадиева стомана, размери:

  • размер 1: M 3 - M 6 - 2,5 мм, 1/8" - 1/4"
  • размер 2: M 6 - M 8 - 3,0 мм, 1/4" - 5/16"
  • размер 3: M 8 - M 11 - 4,5 мм, 5/16" - 7/16"
  • размер 4: M 11 - M 14 - 6,0 мм, 7/16" - 9/16"
  • размер 5: M 14 - M 18 - 8,0 мм, 9/16" - 3/4"

Използване с гаечен ключ или ръкохватка.

Комплект за изваждане на винтове, 5 броя, от твърда специална хром-ванадиева стомана, размери:

  • размер 1: M 3 - M 6 - 2,5 мм, 1/8" - 1/4"
  • размер 2: M 6 - M 8 - 3,0 мм, 1/4" - 5/16"
  • размер 3: M 8 - M 11 - 4,5 мм, 5/16" - 7/16"
  • размер 4: M 11 - M 14 - 6,0 мм, 7/16" - 9/16"
  • размер 5: M 14 - M 18 - 8,0 мм, 9/16" - 3/4"

Използване с гаечен ключ или ръкохватка.