Дюбел за топлоизолация FIX-PA пластмасов пирон

Пластмасов дюбел с пластмасов пирон за фиксиране на външни топлоизолационни композитни системи (ETICS) с мазилка

Възможни 11 разновидности
Покажи всички

Характеристики и предимства

 

  • Качество, сертифицирано с CE и Европейска техническа оценка.

  • Усъвършенствани изолационни дюбели с полиамиден пирон, подсилен със стъклени влакна.

  • Специално проектиран пирон с допълнителна вдлъбнатина в края. Тази форма осигурява най-висока устойчивост на издърпване, а при твърди основи пиронът леко се компресира, за да намали триенето, като напълно елиминира проблема с напукването на пироните по време на монтаж.

  • Двойни анкериращи зони: 30 mm и 70 mm.

  • Оптимизиран дизайн на анкериращата зона, осигуряващ висока носимоспособност (до 1,5 kN).

  • Висока твърдост на диска (1,0 kN/mm) и здравина (2,60 kN).

  • Подходящ за приложения при термомодернизация на сгради.

  • Съвместим с допълнителни притискателни шайби (TDW)

Доставка от 1-3 работни дни.
Безплатна доставка
при поръчка над 84€ с ДДС
product.details.associated.products.loading.text

Характеристики и предимства

 

  • Качество, сертифицирано с CE и Европейска техническа оценка.

  • Усъвършенствани изолационни дюбели с полиамиден пирон, подсилен със стъклени влакна.

  • Специално проектиран пирон с допълнителна вдлъбнатина в края. Тази форма осигурява най-висока устойчивост на издърпване, а при твърди основи пиронът леко се компресира, за да намали триенето, като напълно елиминира проблема с напукването на пироните по време на монтаж.

  • Двойни анкериращи зони: 30 mm и 70 mm.

  • Оптимизиран дизайн на анкериращата зона, осигуряващ висока носимоспособност (до 1,5 kN).

  • Висока твърдост на диска (1,0 kN/mm) и здравина (2,60 kN).

  • Подходящ за приложения при термомодернизация на сгради.

  • Съвместим с допълнителни притискателни шайби (TDW)