Дюбел за кабелни стяжки ø8х37мм (9.5х2.7мм), черен

0,00 € с ДДС
цена за {0}

producttemplate.offerisvalid

producttemplate.offerisvalidfrom producttemplate.offerisvalidto

Дюбел за кабелни стяжки

Допълнителна информация
Арт. номер: 097138 371
products.pickngo

За бр.

0 Бр.

Количество

requestavailability.successmessage

Доставка от 1-3 работни дни.
Безплатна доставка
при поръчка над 84€ с ДДС
  • За бързо и лесно закрепване на кабели и кабелни снопове посредством кабелна стяжка
  • Висока сигурност -> стабилно закрепване на дюбела към стената
  • Размери на дюбела: Ø 8мм x 37мм
  • Диаметър на свредлото: 8 mm
  • Дълбочина на пробиване: мин 40 мм
  • Отвор за стяжките: 9 х 2 мм
  • Температурна устойчивост в интервала от –40°C до +80°C
  • Цветове: черен, бял
  • Не съдържа халогени и силикон
  • Произведен от висококачествен полиамид 6.6
  • За бързо и лесно закрепване на кабели и кабелни снопове посредством кабелна стяжка
  • Висока сигурност -> стабилно закрепване на дюбела към стената
  • Размери на дюбела: Ø 8мм x 37мм
  • Диаметър на свредлото: 8 mm
  • Дълбочина на пробиване: мин 40 мм
  • Отвор за стяжките: 9 х 2 мм
  • Температурна устойчивост в интервала от –40°C до +80°C
  • Цветове: черен, бял
  • Не съдържа халогени и силикон
  • Произведен от висококачествен полиамид 6.6
Продуктови спецификации
Размер8 х 37 мм