Диамантено - пробивна машина DS180-P

0,00 € с ДДС
0 лв. с ДДС
0 лв. с ДДС
цена за {0}

producttemplate.offerisvalid

producttemplate.offerisvalidfrom producttemplate.offerisvalidto

Диамантено-пробивна машина за ръчно и водено от стойка мокро и сухо пробиване в бетон, стоманобетон и зидария.

Допълнителна информация
Арт. номер: 570911601
products.pickngo

За бр.

0 Бр.

Количество

requestavailability.successmessage

Доставка от 1-3 работни дни.
Безплатна доставка
при поръчка над 84€ с ДДС

Характеристика:

  • Алуминиевият корпус с Т-образна дръжка осигурява оптимално разпределение на теглото при хоризонтално пробиване на ръка.
  • 3-степенна скоростна кутия и многоцветен LED индикатор за натоварване на машината.
  • Функция за плавен старт намалява скоростта наполовина за 10 секунди, което прави пробиването в повърхности много по-лесно.
  • Личната безопасност се осигурява от вградения прекъсвач PRCD-S.
  • Шпиндел с комбиниран патронник с ½-инчова вътрешна и 1 ¼-инчова външна резба, подходящ за работа с различни боркорони.
  • Непрекъснато визуално наблюдение на подаването на вода по време на мокро пробиване благодарение на доставения маркуч с индикатор за воден поток.
  • По-дълъг експлоатационен живот благодарение на електронна защита от претоварване, тъй като скоростта на двигателя се намалява шест пъти по електронен път в случай на претоварване.
  • Пулсиращото намаляване на мощността и оптичното предупреждение от светодиодите, дават предупреждение на оператора. След това моторът се изключва автоматично, за да защити двигателя. За разлика от функцията с термична защита обаче, машината може да се включи веднага след това.

Характеристика:

  • Алуминиевият корпус с Т-образна дръжка осигурява оптимално разпределение на теглото при хоризонтално пробиване на ръка.
  • 3-степенна скоростна кутия и многоцветен LED индикатор за натоварване на машината.
  • Функция за плавен старт намалява скоростта наполовина за 10 секунди, което прави пробиването в повърхности много по-лесно.
  • Личната безопасност се осигурява от вградения прекъсвач PRCD-S.
  • Шпиндел с комбиниран патронник с ½-инчова вътрешна и 1 ¼-инчова външна резба, подходящ за работа с различни боркорони.
  • Непрекъснато визуално наблюдение на подаването на вода по време на мокро пробиване благодарение на доставения маркуч с индикатор за воден поток.
  • По-дълъг експлоатационен живот благодарение на електронна защита от претоварване, тъй като скоростта на двигателя се намалява шест пъти по електронен път в случай на претоварване.
  • Пулсиращото намаляване на мощността и оптичното предупреждение от светодиодите, дават предупреждение на оператора. След това моторът се изключва автоматично, за да защити двигателя. За разлика от функцията с термична защита обаче, машината може да се включи веднага след това.
Продуктови спецификации
Мин./макс. диам. на проб. на 1-ва скорост, мокро70-180 mm
Мин./макс. диам. на проб. на 3-та скорост, мокро8-35 mm
Об. на 3та скорост макс.3520 rpm
Дължина430 mm
Височина405 mm
Входяща мощност2400 W
Ширина295 mm
Об. на 1ва скорост макс.780 rpm
Тегло6.8 kg
Мин./макс. диам. на проб. на 2-ра скорост, мокро35-70 mm
Номинално напрежение230 V/AC
Об. на 2ра скорост макс.1690 rpm