Онлайн магазин Würth. Регистрирайте се тук или в профила си.
(0) артикул(а)
Няма продукти в кошницата.
Продукти
    Close
    Филтриране
    Preferences
    Търси

    Високи работни обувки KAMI S3S FO SR

    174,99 лв. с ДДС
    174,99 лв. с ДДС
    цена за {0}

    producttemplate.offerisvalid

    producttemplate.offerisvalidfrom producttemplate.offerisvalidto

    Високи работни обувки KAMI S3S FO SR

    FTI 1182 BI1 02 S3S FO SR
    ISO 20345:2022

    Допълнителна информация
    products.pickngo

    За бр.

    1 Бр.

    Количество

    Бърза доставка от 1-3 работни дни.
    Безплатна доставка
    при поръчка над 168 лв. с ДДС

    Характеристики на обувките:

    • Горна част: силно дишаща кожа набук с покритие (pull-up) и BI-BALANCED TPU стабилизираща система

    • Хастар: BI-FRESH PLUS 3D подплата с висока дишаемост и устойчивост на абразия

    • Предпазно бомбе: алуминиево BI-ALLOY

    • Защита от проникване: тъкан Zero Perforation PS BI-SAFE, без метал

    • Подметка: PU с висока плътност с BI-SHANK опора за свода и устойчива на удари антишокова вложка

    • Стелка: DAMPER PRO

     

    Цветове: черно и жълто

    Характеристики на обувките:

    • Горна част: силно дишаща кожа набук с покритие (pull-up) и BI-BALANCED TPU стабилизираща система

    • Хастар: BI-FRESH PLUS 3D подплата с висока дишаемост и устойчивост на абразия

    • Предпазно бомбе: алуминиево BI-ALLOY

    • Защита от проникване: тъкан Zero Perforation PS BI-SAFE, без метал

    • Подметка: PU с висока плътност с BI-SHANK опора за свода и устойчива на удари антишокова вложка

    • Стелка: DAMPER PRO

     

    Цветове: черно и жълто