Онлайн магазин Würth. Регистрирайте се тук или в профила си.
(0) артикул(а)
Няма продукти в кошницата.
Продукти
    Close
    Филтриране
    Preferences
    Търси

    Високи работни обувки FLAMINGO S3 WR CI SRC

    154,99 лв. с ДДС
    154,99 лв. с ДДС
    цена за {0}

    producttemplate.offerisvalid

    producttemplate.offerisvalidfrom producttemplate.offerisvalidto

    Високи работни обувки FLAMINGO S3 WR CI SRC

    H 60692 6G K 4 S3 WR CI SRC
    ISO 20345:2011

    Допълнителна информация
    products.pickngo

    За бр.

    1 Бр.

    Количество

    Бърза доставка от 1-3 работни дни.
    Безплатна доставка
    при поръчка над 168 лв. с ДДС

    Характеристики:

    • Горна част: мазан водоотблъскващ nubuck „pull-up“ + водоотблъскващи найлонови вложки

    • Хастар: DRY PROOF – водоустойчива мембрана

    • Предпазно бомбе: композитно

    • Антипробивна вложка: Zero Perforation – неметална

    • Подметка: PU с двойна плътност

    • Стелка: MEMORY FOAM

     

    Цветове: кафяво, червено и черно

    Характеристики:

    • Горна част: мазан водоотблъскващ nubuck „pull-up“ + водоотблъскващи найлонови вложки

    • Хастар: DRY PROOF – водоустойчива мембрана

    • Предпазно бомбе: композитно

    • Антипробивна вложка: Zero Perforation – неметална

    • Подметка: PU с двойна плътност

    • Стелка: MEMORY FOAM

     

    Цветове: кафяво, червено и черно