Агри и Офроуд, Безлитиева Грес, EP, 400 гр.

0,00 € с ДДС
цена за {0}

producttemplate.offerisvalid

producttemplate.offerisvalidfrom producttemplate.offerisvalidto

Висококачествена универсална грес, която може да се използва както в индустриални, така и в автомобилни приложения. Греста е подходяща за широк спектър от плъзгащи и търкалящи лагери.

Допълнителна информация
Арт. номер: 0893914400
products.pickngo

За бр.

0 Бр.

Количество

requestavailability.successmessage

Доставка от 1-3 работни дни.
Безплатна доставка
при поръчка над 84€ с ДДС
Сгъстител Безводен калций
Базова течност Минерално масло / полимер
Текстура Гладка
ЦвятВизуалноЖълто-кафяв
Клас NLGIASTM D 2172
Точка на капенеIP 396>140 °C
Кинематичен вискозитет на базовото масло при 40 °CASTM D 7152320 мм²/с
Кинематичен вискозитет на базовото масло при 100 °CASTM D 715218 мм²/с
Пенетрация при 60 удараISO 2137265 – 295
Натоварване при заваряване (4-топков тест)DIN 51350-43000 N
Устойчивост на вода при 90 °CDIN 51807-10
Отмиване от вода при 79 °CISO 11009< 10 %
Солен спрей (Emcor)ISO 11007≤ 2 – 2
Налягане на протичане при -30 °CDIN 51805< 1400 мбар
FE9 (B/130 °C/6000 об/мин/1500 N)DIN 51821Н/Д
ПлътностIP 530900 кг/м³
Температурен диапазон -30 °C до +120 °C
Сгъстител Безводен калций
Базова течност Минерално масло / полимер
Текстура Гладка
ЦвятВизуалноЖълто-кафяв
Клас NLGIASTM D 2172
Точка на капенеIP 396>140 °C
Кинематичен вискозитет на базовото масло при 40 °CASTM D 7152320 мм²/с
Кинематичен вискозитет на базовото масло при 100 °CASTM D 715218 мм²/с
Пенетрация при 60 удараISO 2137265 – 295
Натоварване при заваряване (4-топков тест)DIN 51350-43000 N
Устойчивост на вода при 90 °CDIN 51807-10
Отмиване от вода при 79 °CISO 11009< 10 %
Солен спрей (Emcor)ISO 11007≤ 2 – 2
Налягане на протичане при -30 °CDIN 51805< 1400 мбар
FE9 (B/130 °C/6000 об/мин/1500 N)DIN 51821Н/Д
ПлътностIP 530900 кг/м³
Температурен диапазон -30 °C до +120 °C